| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2888914-BP Herst.-Nr.: SA04-11EWA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kingbright 7-Segment-Anzeige Rot 2 V SA04-11EWA
Kingbright SA04-11EWA 10.2mm High Efficiency Red LED Display Anode
Ausstattung: Right hand decimal Low current operation Excellent character appearance Easy mounting on PCB or sockets IC compatible Mechanically rugged Grey face with white segments Common anode
Technische Daten: Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 9 mcd · Produktabmessung, Breite: 5.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.75 mm · Produktabmessung, Länge: 9.8 mm · Typ: SA04-11EWA · Weitere technische Daten: Gemeinsame Anode
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 9.8 x 5.1 x 18.75 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Produktabmessung, Höhe: | 18.75 mm | Produktabmessung, Länge: | 9.8 mm | Produktabmessung, Breite: | 5.1 mm | Marke: | Kingbright | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Durchlassstrom I(F): | 30 mA | Durchlassspannung U(F): | 2 V | Lichtstärke I(V): | 9 mcd | Typ: | SA04-11EWA | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | 7-Segment-Anzeige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kingbright, SA04-11EWA, LED-Display, LED Anzeige |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,89* | € 1,70* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,71* | € 1,72* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|