Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright 7-Segment-Anzeige Rot 2 V DA56-11EWA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2888941-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DA56-11EWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige anode rot
Kingbright 7-Segment-Anzeige Rot 2 V DA56-11EWA

Kingbright DA56-11EWA 14.2mm Red LED Dual Anode Display

Ausstattung:
Right hand decimal point
Dual display represents a considerable cost saving over single digit types
Connections run along the top and bottom of the display
Common anode
Kingbright DA/DC56 series


Technische Daten:
Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 5.6 mcd · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 19.05 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Typ: DA56-11EWA · Weitere technische Daten: Gemeinsame Anode

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 8 x 19.05 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
19.05 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Marke:
Kingbright
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
5.6 mcd
Typ:
DA56-11EWA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
7-Segment-Anzeige
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige kingbright, Kingbright, DA56-11EWA, led anzeige, LED-Display, LED Anzeige
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,63*
2 Tage
100
20
€ 7,00*
ab € 1,204*
€ 1,987*
3
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 2,16*
1
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 2,98*
Lager 102
148
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.