Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Care PC-PW 3112 w Personenwaage Wägebereich (max.)=180 kg Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2890327-BP
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     331120
EAN/GTIN:
     4006160331127
Suchbegriffe:
Profi-Care
331120
PC-PW 3112 w
Körperwaage
Profi-Care PC-PW 3112 w Personenwaage Wägebereich (max.)=180 kg Weiß

PC-PW 3112 kinetische Personenwaage weiß

Kinetische Personenwaage ohne Einsatz von Batterien
Selbstständige Energieerzeugung durch einen kurzen Fußdruck auf den Power-Button
Extra große, hochwertige und pflegeleichte Glasoberfläche

Die kinetische Personenwaage von ProfiCare® bietet eine genaue Messung ohne den Einsatz von Batterien, indem sie selbstständig Energie durch einen kurzen Fußdruck auf den Power-Button erzeugt. Durch die eigenständige Energieerzeugung ist die batterielose Personenwaage umweltfreundlich und nachhaltig. Die extra große, hochwertige Glasoberfläche (ca. 31 x 31 cm) ist nicht nur elegant, sondern auch kratzfest und pflegeleicht und sorgt so für eine lange Lebensdauer Ihrer Weight Scale. Das extra große LCD-Display sorgt für optimale Lesbarkeit. Sie haben die Wahl zwischen den Maßeinheiten kg oder lb und profitieren von einem Messbereich von 5–180 kg in 100 g-Schritten. Die automatische Abschaltung, die Anzeige für wenig Energie sowie Überlast und die Anti-Rutschfüße gewährleisten eine sichere und einfache Nutzung der Körperwaage.

Ausstattung:
Kinetische Personenwaage ohne Einsatz von Batterien
Selbstständige Energieerzeugung durch einen kurzen Fußdruck auf den Power-Button
Nachhaltige Technologie – ökologisch wertvoll dank dem Verzicht auf Batteriebetrieb
Extra große, hochwertige und pflegeleichte Glasoberfläche ca. 31 x 31 cm (hygienisch und kratzfest)
Extra großes LC-Display
Maßeinheit in kg, lb (umschaltbar)
Messbereich von 5–180 kg in 100 g-Schritten
Automatische Abschaltung
Anzeige für wenig Energie sowie Überlast
Sicherer Stand durch Anti-Rutschfüße

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 100 g · Gewicht: 1810 g · Herstellerfarbe: Weiß · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 310 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 310 mm · Wägebereich (max.): 180 kg

Lieferumfang:
PC-PW 3112,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 310 x 310 x 42 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Länge:
310 mm
Produktabmessung, Breite:
310 mm
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Wägebereich (max.):
180 kg
Gewicht:
1810 g
Produkt-Art:
Personenwaage
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 5,00*
ab € 18,3775*
€ 24,8375*
6 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,48*
€ 24,89*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,76*
€ 25,44*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,38*
€ 25,49*
Lager 102
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,38*
€ 27,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.