Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport RC Motorboot RtR 455 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2890398-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     108055
EAN/GTIN:
     4005299011818
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
schiffsmodelle
Carson Modellsport RC Motorboot RtR 455 mm

Bella Luisa 2.4G 100% RTR

Detaillierte Lackierung in Holzoptik
Fahrzeit 25 Minuten
Volle Fahrfunktionen: vor- und rückwärts, links und rechts

Bella Luisa: Ein Traum von einem Boot!
Die ferngesteuerte Luxusyacht ist auf dem heimischen Teich oder auf einem kleinen See gut aufgehoben. Mit bis zu 10 km/h fährt es über das Wasser. Es verfügt über einen Propellerantrieb, der aus Sicherheitsgründen erst anspringt, wenn sich das Boot auf der Wasseroberfläche befindet. Die detailreich gestaltete Verkleidung mit ansprechendem Führerhäuschen bietet ausreichenden Platz für eine Spielfigur. Dieses Freizeitboot von CARSON erweckt italienisches Urlaubsgefühl und sticht dank der mitgelieferten Batterien sofort in See.

Ausstattung:
2,4GHz Fernsteuerung
Detaillierte Lackierung in Holzoptik
Fahrzeit 25 Minuten
Volle Fahrfunktionen: vor- und rückwärts, links und rechts
Laden über USB Kabel
100% Ready to Run

Technische Daten:
Altersfreigabe: 8 Jahre · Fahrzeit (Boote): 25 min · Gewicht: 648 g · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 455 mm · Sende-Frequenz: 2.4 GHz · Weitere technische Daten: Höchstgeschwindigkeit 10 km/h

Lieferumfang:
Fahrfertiges Modell, 2,4GHz Fernsteueranlage,Li-Ion Fahrakku 7,4V 1200 mAh,USB-Ladegerät,4 x AA Senderbatterien,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 455 x 105 x 150 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
455 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
Carson Modellsport
Altersfreigabe:
8 Jahre
Fahrzeit (Boote):
25 min
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Herst.-Teilenr.:
108055
Modellausführung:
RtR
Sende-Frequenz:
2.4 GHz
Gewicht:
648 g
Produkt-Art:
RC Motorboot
Weitere Suchbegriffe: Carson Modellsport, 108055, Bella Luisa, ferngesteuerte boote, schiffe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,40*
€ 69,56*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 54,68*
€ 69,57*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 104,70*
€ 125,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.