| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2890418-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1069HIS EAN/GTIN: 4064161293028 |
| |
|
| | |
| Thermo-/Hygrometer Weiß
Thermometer/Hygrometer mit schweizerischem Digitalsensor
Eingebaute schweizerische Digitalsensoren für höhere Genauigkeit Großes, deutliches Display Temperaturbereich: -9 bis 50 °C
Hochgenaues Thermometer/Hygrometer mit schweizerischem Digitalsensor. Auf dem großen Display ist die Temperatur und Luftfeuchtigkeit gut ablesbar.
Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Wetterstationen): Innenluftfeuchte,Innentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht (Station): 64 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Weitere technische Daten: Temperaturbereich: -9 bis 50 °C Temperaturgenauigkeit: 0 - 40 °C +/-0,5 °C, Sonstiger Bereich: +/- 1 °C Luftfeuchtebereich: 10 - 99 %, rel LF Genauigkeit der Lufttfeuchte: 0 - 40 % rel LF +/-3 %, sonstiger Bereich: +/-5 % (bei 25 °C)
Lieferumfang: Thermo-/Hygrometer,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Gehäusefarbe (Details): | Weiß | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | digital | Funktionen (Wetterstationen): | Innenluftfeuchte | Innentemperatur | Spannungsversorgung Station: | Micro-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen | Gewicht (Station): | 64 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Thermo-/Hygrometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,18* | € 15,20* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,15* | € 15,21* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,85* | € 31,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|