Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler 16032 Wurfgleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2890740-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     16032
EAN/GTIN:
     4056534062492
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Pichler 16032 Wurfgleiter

Balsa Quicky Kit Fox / 1000 mm

Holzbausatz (Lasercut)
Tragflächen in Holm-Rippenbauweise
Hervorragende Flugeigenschaften
Bebilderte, farbige Anleitung
Bespannpapier, Kleinteile

Einfach und schnell zu bauender Wurfgleiter in Holzbauweise mit papierbespannten Tragflächen in Holm-Rippenbauweise. Dadurch erreichen wir ein Fluggewicht unter 100g.
Ideal auch für Schulen und Modellbaugruppen!

Technische Daten:
Gewicht: 95 g · Produktabmessung, Länge: 600 mm · Spannweite (Details): 1000 mm

Hinweis:
ACHTUNG! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet wegen Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
600 mm
Marke:
Pichler
Herst.-Teilenr.:
16032
Spannweite (Details):
1000 mm
Gewicht:
95 g
Produkt-Art:
Wurfgleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.