Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovation IT 4260124852077 Laptop-Arbeitsspeicher Modul DDR3L 8 GB 1 x 8 GB 1600 MHz 4260124852077


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2892926-BP
Hersteller:
     Innovation IT
Herst.-Nr.:
     4260124852077
EAN/GTIN:
     4260124852077
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Innovation IT 4260124852077 Laptop-Arbeitsspeicher Modul DDR3L 8 GB 1 x 8 GB 1600 MHz 4260124852077

Innovation IT 4260124852077 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3L 1600 MHz

8 GB (1x 8 GB) DDR3L-RAM
Taktfrequenz 1600 MHz
Spannung

Innovation IT ist Ihre Qualitätsmarke für hochwertige Kabel und Zubehör. Die Produktauswahl reicht dabei vom Audiokabel bis hin zum Zubehör für Mobiltelefone. Die Einteilung der Produkte erfolgt dabei in die acht Bereiche Audio, Computer, Display, Netzwerk, Phone, Toner, USB und Zubehör. Die Innovation IT Produktpalette ist ideal, um Ihr Sortiment um alle gängigen Zubehörartikel aus einer Hand zu erweitern.

Ausstattung:
Komponente für: Notebook
RAM-Speicher: 8 GB
Speicherlayout (Module x Größe): 1 x 8 GB
Interner Speichertyp: DDR3L
Speichertaktfrequenz: 1600 MHz
CAS Latenz: 11

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Notebook · Anzahl Speicher: 1 · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3L-RAM · Speicher-Technologie: DDR3L · Speicherkapazität je Modul: 8 GB · Takt-Frequenz: 1600 MHz

Weitere Informationen:
Speichergröße (Arbeitsspeicher):
1 x 8 GB
Speicherkapazität (Arbeitsspeicher):
8 GB
Marke:
Innovation IT
Speicher-Technologie:
DDR3L
Typ (Hersteller-Typ):
4260124852077
Arbeitsspeicher / Takt:
1600 MHz
Takt-Frequenz:
1600 MHz
Speicherkapazität je Modul:
8 GB
Anzahl Speicher:
1
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3L-RAM
Anwendungsbereiche:
Notebook
Produkt-Art:
Laptop-Arbeitsspeicher Modul
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 7,71*
€ 11,02*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,13*
€ 14,48*
Lager 102
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 14,49*
6 Tage
50
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,13*
€ 22,16*
6 Tage
23
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,60*
€ 26,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.