Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-11571776 2+2 Port HDMI-Matrix-Switch Ultra HD-fähig 7680 x 4320 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2892944-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-11571776
EAN/GTIN:
     4064161292083
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 2 in 2 out
hdmi switch
SpeaKa Professional SP-11571776 2+2 Port HDMI-Matrix-Switch Ultra HD-fähig 7680 x 4320 Pixel Schwarz

Speaka Professional 8K HDMI Matrix Switch 2x2 mit Audio Extractor

Konform mit HDMI 2.1 und HDCP 2.3
Unterstützt 40 Gbps Videobandbreite
Unterstützt Videoauflösungen bis zu 8K@60Hz, 8K@30Hz, 4K@120Hz
VRR, FVA, ALLM unterstützt
Unterstützt HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG pass through
Unterstützt HDMI-Audioformate: LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DSD
Eingebauter Equalizer, Retiming und Treiber
Erweiterte EDID-Verwaltung
Unterstützt Audio-De-Embedding-Funktion (Ausgabe über den optischen und analogen Anschluss)
Unterstützt IR-Fernbedienung und Tastenumschaltung an der Frontplatte
Kompaktes Design für einfache und flexible Installation

Dieser 8K-HDMI-2x2-Matrix-Switcher kann nicht nur eines der beiden HDMI-Eingangssignale umschalten, sondern es auch an zwei Displays gleichzeitig verteilen. Er unterstützt eine Videoauflösung von bis zu 8K@60Hz. Er unterstützt eine erweiterte EDID-Verwaltung und eine Audio-De-Embedding-Funktion (Ausgabe über den optischen und analogen Anschluss). Dieses multifunktionale Produkt kann sowohl als Splitter als auch als Switch verwendet werden und findet daher breite Anwendung bei Präsentationen, Videokonferenzen, Multimediaschulungen und anderen Gelegenheiten, bei denen eine Großbildvorführung erforderlich ist.

Ausstattung:
HDMI und HDCP konform
Unterstützt Videoauflösungen bis 8K@60Hz 4:2:0 10bit, 8K@30Hz 4:4:4 10bit, 4K@120Hz 4:4:4 10bit
Unterstützt VRR, FVA und ALLM
Unterstützt HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision und HLG Passthrough
Unterstützt folgende HDMI-Audioformate: LPCM7.1, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DSD
Integrierter Equalizer, Timer-Programmierung und Treiber
Erweitertes EDID-Management

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Anzahl unterstützter Monitore: 2 · Auflösung horizontal: 7680 Pixel · Auflösung vertikal: 4320 Pixel · Gewicht: 268 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 2+2 Port · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Tiefe: 17 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: Ultra HD-fähig · Umschaltfunktion: Fernbedienung · unterstützte Audioformate: LPCM 7.1

Lieferumfang:
8K HDMI 2x2 Matrix Switch,IR-Fernbedienung,5V/2A Multinationales Netzteil,Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 145 x 68 x 17 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
17 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
145 mm
Auflösung (max.):
7680 x 4320 Pixel
Marke:
SpeaKa Professional
Farbe:
schwarz
unterstützte Audioformate:
LPCM 7.1
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
Ultra HD-fähig
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Port (Nur für Titel):
2+2 Port
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Umschaltfunktion:
Fernbedienung
Auflösung horizontal:
7680 Pixel
Auflösung vertikal:
4320 Pixel
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Anzahl unterstützter Monitore:
2
Gewicht:
268 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Matrix-Switch
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch 2 ausgänge, SpeaKa Professional, SP-11571776, HDMI® Signal verteilen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
132
Frei Haus
ab € 106,06*
€ 122,15*
Frei Haus
ab € 106,74*
€ 125,47*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 209,17*
€ 224,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.