Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-371 Stromzange digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2893199-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-14465995
EAN/GTIN:
     4064161291116
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
voltcraft strommesszange
VOLTCRAFT VC-371 Stromzange digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000

VOLTCRAFT VC371 Stromzange AC/DC

AC/DC-Strommessung bis 40A
CAT III 600 V
4000 counts
True RMS
Mehrfarbig Berührungslose Spannungsprüfung (NCV)
Rücksetzbare Sicherung
EBTN Anzeige
LED Taschenlampe
Für Messungen im Schaltschrank
Schmale Mess-Klemme
Die schmal geformte Mess-Klemme erleichtert die Messungen bei eng aufgelegter Verdrahtung im Schaltschrank

Zum einfachen und schnellen Messen von Gleich- und Wechsel-Strömen bis 40A
Im Gegensatz zu Multimeter muss der Stromkreis beim Messen nicht unterbrochen werden. Perfekt geeignet beim Service an Maschinen in Schaltschränken.

Kontrastreiches Display mit 4000 Counts
Ausserordentlich gut ablesbares Display bei allen Lichtverhältnissen. Besonders in nicht voll ausgeleuchteten Schaltschränken ist dieses Modell herkömmlichen Stromzangen überlegen. Das Display zeigt jeweils 4-stellige Werte bis 3999 an (4000 counts) unabhängig davon, an welcher Position sich das Komma befindet.

Exakte Messwerte durch True RMS Echt-Effektivwertmessung
Die TrueRMS Echt-Effektivwertmessung ermöglicht die exakte Messung von unsymmetrischen Spannungen und Strömen, die von der Grundform der Sinuswelle abweichen. Unsymmetrische Spannungen kommen meist bei Leistungsreglern wie Dimmer, Drehzahlregler, getakteten Schaltreglern, gepulsten Ladegeräten oder elektronische Fahrtregler im Modellbau usw. vor. Herkömmliche Mittelwert-Messgeräte zeigen bei diesen Messaufgaben teils sehr große Messabweichung.

Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung
Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT®-Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.

Ausstattung:
Messfunktionen: Strom, Spannung, Widerstand, Kapazität, Diodentest, Kontinuitätsprüfung
Automatische Bereichswahl (AUTO RANGE)
Automatische Abschaltung
Data-Hold Funktion
ZERO-Funktion (Nullabgleich)
Anzeige bei schwacher Batterie
MAX/MIN-Anzeige
REL-Funktion
Überlaufanzeige

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 173 g · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 40 A · Messbereich A/AC min.: 0.001 A · Messbereich A/DC max.: 40 A · Messbereich A/DC min.: 0.001 A · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.001 V · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.0001 V · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 188 mm · Produktabmessung, Länge: 36 mm · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 5.5 mm

Lieferumfang:
Stromzange VC-371
2x Messleitungen
1x Aufbewahrungstasche
2x Micro-Batterien (Typ AAA, 1,5V)
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 36 x 51 x 188 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
188 mm
Produktabmessung, Länge:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC-371
Messart (Details):
True RMS
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
40 A
Messbereich A/AC min.:
0.001 A
Messbereich A/DC max.:
40 A
Messbereich A/DC min.:
0.001 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.001 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.0001 V
Öffnungsbereich für Stromzange:
5.5 mm
Gewicht:
173 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, 1ma stromzange, VOLTCRAFT, VC-14465995, VC-371, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,44*
€ 79,98*
Lager 102
1650
Frei Haus
ab € 61,47*
€ 79,99*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 127,10*
€ 157,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.