Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter BWFC-260KEIF 505112 AHD, Analog, HD-TVI, HD-CVI-Überwachungskamera 1920 x 1080 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2895522-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     505112
EAN/GTIN:
     4056843051125
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Burg Wächter BWFC-260KEIF 505112 AHD,Analog,HD-TVI,HD-CVI-Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel

Burg-Wächter BWFC-260KEIF ÜW-Kamera

HD-CVI Tag/Nacht IR-Domekamera
Videosignal: Analog 960H (PAL / NTSC) / CVI / TVI / AHD
Mit integriertem IR-Scheinwerfer

BWFC Multi-Norm (HD-CVI, TVI, AHD, CVBS) Tag/Nacht Balleye Kamera für den Innenbereich. Durch den eingebauten IR-Scheinwerfer, mit einer Reichweite bis zu 25 m und einem Objektiv mit einer Festbrennweite mit 107° Sichtfeld (2.8 mm), ist die BURG-GUARD Kamera nicht nur bei aktiver Beleuchtung, sondern auch in verdunkelten Räumen gut einsetzbar. Bei einer FullHD Auflösung liefert das Modell flüssige 25 Bildern / Sekunde und ist somit optimal für Anwendungen in Parkebenen, Kellern, Notfall- Korridoren und für allgemeine Innenraum-Überwachungen geeignet.

Das schlichte Design fügt sich in die gängigen Anwendungszenarien gut ein
Einfache Installation und Ausrichtung
Hohe Übertragungsreichweite durch AHD/CVI/TVI Technologie
Geringer Stromverbrauch
Kompakte Bauform

Ausstattung:
Rauschunterdrückung: 2DNR / 3DNR
Weißabgleich: AWB
WDR (Digital Wide Dynamic Range): HLC / BLC / TrueWDR 130 dB
Videoausgang: 1 BNC (umschaltbar)
OSD-Menü: Mehrere Sprachen

Technische Daten:
Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Betriebstemperaturbereich: 0 - 50 · Blickwinkel: 107 · Blickwinkel vertikal: 56 ° · Brennweite: 2,8 mm · Einsatzort: Innenbereich · Gewicht: 170 g · IR-Reichweite (max.): 25 m · IR-Zusatzlicht: Ja · Kamera-Typ: Dome-Kamera · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.002 lx · Produktabmessung, Höhe: 93 mm · Produktabmessung, Ø: 97.1 mm · Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: AHD,Analog,HD-TVI,HD-CVI · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit IR-LEDs,mit Weißlichtstrahler · Weitere technische Daten: Blickwinkel diagonal: 127°

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 97.1 mm x 93 mm
Kamera-Typ:
Dome-Kamera
Produktabmessung, Ø:
97.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
93 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
Burg Wächter
Blickwinkel:
107
Blickwinkel vertikal:
56 °
Brennweite:
2|ツ|8 mm
Sensorgröße:
9.07 mm (1/2.8")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
AHD | Analog | HD-TVI | HD-CVI
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs | mit Weißlichtstrahler
IR-Reichweite (max.):
25 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.002 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Einsatzort:
Innenbereich
IR-Zusatzlicht:
Ja
Betriebstemperaturbereich:
0 - 50
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: farbkamera, Burg Wächter, 505112, BWFC-260KEIF, Überwachungskameras
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,37*
€ 69,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,12*
€ 69,74*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 58,61*
€ 76,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.