Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bburago Audi RS e-tron GT 2022, silber 1:18 Modellauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2895678-BP
Hersteller:
     BBURAGO
Herst.-Nr.:
     18-11050S
EAN/GTIN:
     4893993015276
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
modellbau sammlermodelle
Bburago Audi RS e-tron GT 2022, silber 1:18 Modellauto

1:18 Audi RS e-tron GT 2022, silber

Das schnelle Elektro-Coupé von Audi! Bburago hat den Audi RS e-tron GT originalgetreu und detailverliebt als Metallspritzgussmodell im Maßstab 1:18 mit detailgetreuem Interieur sowie beweglicher Motorhaube, Kofferraum und Türen nachgebildet. Das silberne Sammlerauto ist ein Muss für jeden Audi-Liebhaber und ein Blickfang für die Vitrine! Als Spielzeug eignet sich der Modellwagen für Kinder ab 3 Jahren

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 3 Jahre · Maßstab: 1:18 · Modellausführung: Standmodell

Weitere Informationen:
Marke:
Bburago
Empfohlenes Mindestalter (min.):
3 Jahre
Maßstab:
1:18
Herst.-Teilenr.:
18-11050S
Modellausführung:
Standmodell
Produkt-Art:
Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Bburago, 18-11050S, Audi RS e-tron GT 2022, silber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 47,38*
€ 60,88*
€ 4,00*
ab € 36,18*
€ 60,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.