Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5792946 Bluetooth-Tracker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2896473-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5792946
EAN/GTIN:
     4064161293325
Suchbegriffe:
Bluetooth-Tracker
Schlüsselfinder
bluetooth tracker
Renkforce RF-5792946 Bluetooth-Tracker Schwarz

Renkforce RF-5792946 Bluetooth-Tracker Schwarz

Bluetooth® Tracker für iOS (funktioniert mit Apple 'Find My' App)
Passend für iPhone 11 oder höher
An Handtaschen, Schlüssel, Rucksäcken oder anderen Gegenständen montierbar
Anzeige des gegenwärtigen oder letzten Standorts auf einer Karte
Wasserresistent (IPX7)
Von Apple lizenziert

Verlieren Sie nie wieder Ihre wertvollen Gegenstände mit dem Renkforce RF-5792946 Bluetooth® Tracker mit App für Apple Geräte!

Ausstattung:

App: Apple 'Find My' App

Technische Daten:
Gewicht: 15 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Marke (Handy): Apple · Passend für Mobile Endgeräte: Apple iOS®,Mac OS® · Passend für Modell (Smartphones): iPhone 11,iPhone 11 Pro,iPhone 11 Pro Max,iPhone 12,iPhone 12 mini,iPhone 12 Pro Max,iPhone 13,iPhone 13 Mini,iPhone 13 Pro,iPhone 13 Pro Max,iPhone 14,iPhone 14 Plus,iPhone 15,iPhone 15 Plus,iPhone 15 Pro,iPhone 15 Pro Max · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 37.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 37.2 mm · Produktabmessung, Tiefe: 8.5 mm · Strom-Versorgung: 1x Knopfzelle CR 2032 (enthalten)

Lieferumfang:
1 x Bluetooth® Tracker ,1 x CR2032 Batterie ,1 x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 37.2 x 37.2 x 8.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
8.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
37.2 mm
Produktabmessung, Breite:
37.2 mm
Passend für Mobile Endgeräte:
Apple iOS® | Mac OS®
Marke:
Renkforce
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Handy):
Apple
Passend für Modell (Smartphones):
iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 12 Pro Max | iPhone 13 | iPhone 13 Mini
Strom-Versorgung:
1x Knopfzelle CR 2032 (enthalten)
Gewicht:
15 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Bluetooth-Tracker
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-5792946, gegenstände finden, schlüssel finden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
534
Frei Haus
ab € 16,92*
€ 24,83*
€ 4,00*
ab € 17,27*
€ 24,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.