Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DT20676-QZ Sägekette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2896677-BP
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT20676-QZ
EAN/GTIN:
     5035048683347
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Ersatzsägekette
Ersatzsägeketten
DEWALT DT20676-QZ Sägekette

Saegekette, 30 cm

Produktstärken:Komfortables Arbeiten durch vibrations- und rückschlagarmes Kettendesign
Verschleißarm durch optimierte Ölführung der Sägekette

Dewalt DT20676-QZ Saegekette, 30 cm

Ausstattung:
Technische Daten:Kettenart: Halbmeißel
Zahnteilung (Zoll): 3/8
Treibgliedstärke (mm): 1,1
Anzahl Treibglieder: 45
Geeignet für Führungsschienenlänge (cm): 30

Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Sägekette
Weitere Suchbegriffe: Sägekette, Sägeketten, sägeketten, DEWALT, DT20676-QZ
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,09*
€ 15,89*
1
€ 4,00*
ab € 11,14*
€ 15,96*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,29*
€ 17,58*
11 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 11,73*
€ 18,58*
Lager 102
44
1
Frei Haus
ab € 14,90*
€ 21,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCM565N-XJ
ab € 142,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.