Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinet PPC32AT eMobility Ladekabel 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898029-BP
Hersteller:
     Platinet
Herst.-Nr.:
     PPC32AT
EAN/GTIN:
     5907595457941
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Platinet PPC32AT eMobility Ladekabel 5 m

Platinet PPC32AT - Portables 2in1 E-Auto Schnell-Ladekabel 11kW / 16A

Europäischer Standardstecker (CEE rot)
3 Phasen
Kabellänge: 5 Meter

Schutzkontakt auf Typ 2 Adapter ist eine großartige Lösung zum Aufladen Ihres Autos, Motorrads oder Elektroroller. Das Kabel hat eine Schutzkontakt-Steckdose auf der einen Seite und einen Typ-2-Stecker auf der anderen Seite. Damit kann jedes Elektroauto mit Schutzkontakt-Stecker an einem Ladegerät mit Typ-2-Buchse aufgeladen werden. Dies ist besonders nützlich, wenn man ein Schutzkontakt-Kabel in einem Elektroauto verwendet und es an einer privaten oder öffentlichen Typ-2-Ladestation aufladen möchte.

PLUG & PLAY - EINFACHE BEDIENUNG
Die Plug & Play-Funktionalität ist einer der vielen Vorteile des Ladegeräts. Das Aufladen des Fahrzeugs beginnt automatisch, nachdem das Ladegerät an das Auto angeschlossen wurde. Um den Ladevorgang zu beenden, ziehen Sie einfach den Ladestecker aus dem Fahrzeug.

Ausstattung:
Mit LED-Anzeige zur Anzeige von Temperatur, Ladezeit und Strom
Mit Auslaufschutz
Mit Überspannungs- oder Niederspannungsschutz
Mit Überlastungsschutz (selbstprüfende Wiederherstellung)
Mit Blitzschutz
Mit Überhitzungsschutz.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Steckdose · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Typ 2 · Kabellänge: 5 m · Ladeleistung: 11 kW · Nennspannung: 380 V · Nennstrom: 16 A · Weitere technische Daten: Nenneingangsspannung: 85 - 380 V AC
Nennausgangsspannung: 85 - 380 V AC
Nennstrom: Standard – 16 A (einstellbar)
Nennleistung: 11 kW Schnellladung
Isolationswiderstand des Kabels: >1000 M? (DC500 V)
Kontaktwiderstand: 0,5mmΩ MAX
Gehäuse-Brandschutzklasse: UL94V-0
Kabelbaumgröße: 3*2,5 mm² + 2*0,5 mm²

Lieferumfang:
Schnellladekabel (5 Meter),Digitale Ladeanzeige,Type-2 auf Schutzkontakt-Adapter,Anleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Steckdose
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Typ 2
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Platinet
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
380 V
Ladeleistung:
11 kW
Produkt-Art:
eMobility Ladekabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 307,52*
€ 372,59*
Frei Haus
ab € 298,56*
€ 372,59*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 551,75*
€ 650,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,59*
€ 443,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,47*
€ 439,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,85*
€ 417,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,55*
€ 405,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,52*
€ 365,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.