Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexion HIF79DAB Stereoanlage DAB+, UKW, MP3, CD, AUX, USB, Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898188-BP
Hersteller:
     Reflexion
Herst.-Nr.:
     Reflexion HIF79DAB
EAN/GTIN:
     4260035679909
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage
Reflexion HIF79DAB Stereoanlage DAB+,UKW,MP3,CD,AUX,USB,Bluetooth®, Inkl. Fernbedienung,Inkl. Lautsprecherbox Schwarz

REFLEXION HIF79DAB Stereo Micro HiFi System Kompaktanlage mit DAB/UKW-Radio, CD, Bluetooth, USB und AUX

Bluetooth V5.0 (A2DP)
Radio Speicherplätze (DAB: 30 UKW: 30)
LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
USB/MP3, MP3/CD, CD Wiedergabe
DAB/DAB+, UKW Radio
Blau beleuchteter Lautstärkeregler
Alarm, Uhr, Sleep-Funktion
AUX-IN 3,5mm / Kopfhöreranschluss 3,5mm
Max. Musikleistung 2x40W

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 30 · Funktionen (HiFi): DAB+,UKW,MP3,CD,AUX,USB,Bluetooth® · Gewicht: 2.2 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · HiFi-Besonderheiten: Inkl. Fernbedienung,Inkl. Lautsprecherbox · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 210 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Audio-Line-in,Bluetooth®,USB · Unterstützte Wiedergabeformate: MP3,CD

Lieferumfang:
Fernbedienung (inkl. Batterie, CR2025), Netzteil, Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 170 x 95 x 210 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
210 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Unterstützte Wiedergabeformate:
MP3 | CD
Marke:
Reflexion
HiFi-Besonderheiten:
Inkl. Fernbedienung | Inkl. Lautsprecherbox
Funktionen (HiFi):
DAB+ | UKW | MP3 | CD | AUX | USB | Bluetooth®
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Audio-Line-in | Bluetooth® | USB
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Anzahl Speicherplätze:
30
Gewicht:
2.2 kg
Produkt-Art:
Stereoanlage
Weitere Suchbegriffe: hifi-anlagen, Reflexion, Reflexion HIF79DAB, HIF79DAB, Kompaktanlage, Hifi Anlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,55*
€ 127,88*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 122,79*
€ 128,03*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 136,79*
€ 141,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.