Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan ECO AIRSCREW 152 MS-BW Deckenventilator 28 W (Ø x H) 1520 mm x 275 mm Schwarz (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898235-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     315244
EAN/GTIN:
     4024397376773
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
CasaFan ECO AIRSCREW 152 MS-BW Deckenventilator 28 W (Ø x H) 1520 mm x 275 mm Schwarz (matt)

Deckenventilator ECO AIRSCREW 152 MS-BW

Flügel handgearbeitet aus Massivholz
6 Stufen sowie Sommer-/Winterbetrieb per Fernbedienung
Leiser aber leistungsstarker EC/DC-Motor mit geringem Verbrauch
Einfache und schnelle Installation

Der CasaFan Deckenventilator Eco Airscrew 152 besticht durch seine klassische Propellerform mit seinen 3 handgearbeiteten Massivholzflügeln. Neben seiner Funktion als energiesparender und leistungsstarker Deckenventilator ist er ein Einrichtungshighlight für jeden Raum. Die Gehäuseflächen schließen bündig mit den Flügeln aus gefrästem Massivholz (FSC zertifiziert) ab. Das Holzfinish der Flügel unterstreicht das edle Design dieses außergewöhnlichen Deckenventilators. Die hochwertige technische Ausführung mit einem in den Flügeln verborgenem, energiesparenden EC/DC-Motor in Verbindung mit einer 6 stufigen Fernbedienung, die auch Vor- und Rückwärtslauf steuert, sorgt für ein hohe klimatische Behaglichkeit. Erfrischende Luftbewegung im Sommer sowie die zugfreie Wärmeverteilung im Winter in Räumen von 20 bis 40 m². Selbst auf höchter Stufe ist der Eco Airscrew 152 mit einer Schallleistung von 34,1 dB(A) kaum wahrnehmbar.

Ausstattung:
Flügel handgearbeitet aus Massivholz
6 Stufen sowie Sommer-/Winterbetrieb per Fernbedienung
Leiser aber leistungsstarker EC/DC-Motor mit geringem Verbrauch
Einfache und schnelle Installation
3 Flügel gefräst aus schichtverleimtem Massivholz
Gewuchteter Motor und Flügel
Montage an Schrägen bis 12°

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Ja · Flügelfarbe: Weiß · Gehäusefarbe (Details): Schwarz (matt) · Gewicht: 7 kg · Leistung: 28 W · Produktabmessung, Höhe: 275 mm · Produktabmessung, Ø: 1520 mm · Ventilator-Besonderheiten: mit Fernbedienung,Winterbetrieb · Weitere technische Daten: Drehzahl (U/min) 50 - 125
Für Räume bis 40 m²

Lieferumfang:
Deckenventilator,Fernbedienung,Wandhalter Fernbedienung,Batterien,Befestigungsmaterial,Montage- und Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 1520 mm x 275 mm
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz (matt)
Produktabmessung, Ø:
1520 mm
Produktabmessung, Höhe:
275 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CasaFan
Flügelfarbe:
Weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ventilator-Besonderheiten:
mit Fernbedienung | Winterbetrieb
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
28 W
Anzahl Rotorblätter:
3
Drehrichtung umschaltbar:
Ja
Geschwindigkeitsstufen:
6
Gewicht:
7 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, CasaFan, 315244, ECO AIRSCREW 152 MS-BW, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,38*
€ 610,25*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 509,82*
€ 614,75*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 615,71*
€ 733,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,75*
€ 731,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,67*
€ 727,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,63*
€ 688,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,55*
€ 649,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,82*
€ 606,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
991983
ab € 25,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.