| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2898339-BP Herst.-Nr.: 3437101 EAN/GTIN: 4006825670905 |
| |
|
| | |
| Einhell Brillianto Fenstersauger Zubehör Rot,Silber,Schwarz
Teleskopstangenset BRILLIANTO 2tlg.
Passend Fensterreiniger BRILLIANTO Zur Reinigung hoher Fenster Reinigung von Schaufenstern, Wintergärten, etc.
Das Teleskopstangenset ist eine Erweiterung für den Akku-Fensterreiniger BRILLIANTO. Mit Hilfe der Teleskopstangen kann der Fenstersauger noch flexibler zum Einsatz kommen, um zum Beispiel hohe Fenster, Schaufenster, Glas-Überdachungen, Wintergärten oder schwer zugängliche, hoch gelegene Fenster im Treppenhaus zu reinigen. Das Set besteht aus einem Mikrofasertuch und zwei Teleskopstangen – eine als Verlängerung für den Akku-Fensterreiniger und eine Stange mit Aufsatz für das Wischpad. Beide Teleskopstangen können bis ca. 120 cm stufenlos eingestellt werden. Die Verlängerung für den Fensterreiniger kann unkompliziert am Gerät befestigt werden, indem sie direkt in dessen Akku-Aufnahme geschoben wird. Der benötigte Power X-Change Akku wird dann am unteren Ende der Teleskopstange eingeschoben, wodurch die Gewichtsverteilung optimiert wird. Dort befindet sich zudem ein Ein-/Ausschalter, um den Akku-Fenstersauger auch am Boden, vom unteren Ende der Stange aus zu bedienen. Zusammen mit dem Softgrip behält man so während der Arbeit die maximale Kontrolle über das Gerät. Dank des Gelenks an der Teleskopstange kann der Neigungswinkel des Fensterreinigers optimal an die jeweiligen Begebenheiten angepasst werden. So liegt die Abziehlippe des Fensterreinigers immer im besten Winkel an der Scheibe an und sorgt für maximale Saugleistung und streifenfreie Ergebnisse.
Ausstattung: Teleskopstange jeweils stufenlos verstellbar bis ca. 120 cm Anpassbarer Neigungswinkel dank integriertem Gelenk Akku-Einschub am Ende der Stange für eine gute Gewichtsverteilung Integrierter Ein-Ausschalter am Ende der Stange Softgrip für optimalen Halt bei der Anwendung Passend für Einhell Akku-Fensterreiniger BRILLIANTO Zur einfachen Reinigung hoher, schwer zugänglicher Fenster Optimale Reinigung von Schaufenstern, Wintergärten, etc.
Technische Daten: Gewicht: 1.6 kg · Herstellerfarbe: Rot,Silber,Schwarz · Weitere technische Daten: Stufenlose Verstellung der Fensterreiniger Teleskopstange bis ca. 120 m Stufenlose Verstellung der Wischpad Teleskopstange bis ca. 120 m
Lieferumfang: Teleskopstange für Akku-Fensterreiniger,Teleskopstange mit Wischaufsatz,Mikrofasertuch
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Rot | Silber | Schwarz | Marke: | Einhell | Farbe: | rot | grau | schwarz | Gewicht: | 1.6 kg | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Fenstersauger Zubehör |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 33,94* | € 48,11* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 37,98* | € 53,83* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 36,15* | € 53,83* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 40,81* | € 58,35* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 45,40* | € 64,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 40,81* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|