Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.500272 Reiseadapter Country Adapter Europe to Siss+Italy+Brazil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898356-BP
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.500272
EAN/GTIN:
     7640166324386
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Skross 1.500272 Reiseadapter Country Adapter Europe to Siss+Italy+Brazil

Europe to Switzerland + Italy + Brazil

Für 2-und 3-polige Geräte

Der Schweizer, italienische und brasilianische Stecker-Standard sind weltweit in 15 Ländern vertreten. Geräte mit Schuko- oder Eurostecker finden dort mit dem Länderreiseadapter Europe to Switzerland + Italy + Brazil zuverlässig und einfach Anschluss. Auch leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn können problemlos und sicher angeschlossen werden.

Ausstattung:
Für 2-und 3-polige Geräte (Euro- oder Schutzkontakt-Stecker)
Geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- & 3-Pol)
Steckdoseneingang für: 3-Pol Europa (Schutzkontakt) & 2-Pol Euro
Ausgangsstecker: Schweiz, Italien, Brasilien
Leistung: z.B. bei 100 V - 1000 W / 250 V - 2500 W
Austauschbare Sicherung T10 A

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 100 bis 250 V · Nennstrom (max.) (Details): 10 A · Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: J,L,N · Netzstecker-Typ am Gerät: C,E,F · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Afghanistan,Albanien,Ägypten,Andorra,Armenien,Belgien,Bosnien und Herzegowina,Bulgarien,Burkina Faso,Burundi,Deutschland,Estland,Finnland,Frankreich,Gabun,Griechenland,Island,Kamerun,Kap Verde,Kasachstan,Komoren,Kroatien,Lettland,Litauen,Luxemburg,Madeira,Mali,Mongolei,Montenegro,Niederlande,Nord-Korea,Norwegen,Österreich,Polen,Portugal,Rumänien,Russische Föderation,Schweden,Serbien,Slowakei,Slowenien,Somalia,Spanien,Süd-Korea,Suriname,Tschechische Republik,Tunesien,Türkei,Ukraine,Ungarn,Weißrussland,Zentralafrikanische Republik,Georgien,Nordmazedonien,Westsahara · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 56 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Reiseziele - Land: Brasilien,Chile,Eritrea,Italien,Jordanien,Kanarische Inseln,Kuba,Liechtenstein,Madagaskar,Malediven,Paraguay,Ruanda,Schweiz,Syrien,Uruguay · USB-Anschluss: Nein

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 54 x 56 mm
Produktabmessung, Höhe:
56 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Marke:
Skross
Netzstecker-Typ am Gerät:
C | E | F
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
J | L | N
Nennstrom (max.) (Details):
10 A
Betriebsspannung (Details):
100 bis 250 V
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Afghanistan | Albanien | Ägypten | Andorra | Armenien | Belgien | Bosnien und Herzegowina | Bulgarien
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Afghanistan|ツ| Ägypten|ツ| Albanien|ツ| Andorra|ツ| Armenien|ツ| Belarus|ツ| Belgien|ツ| Bosnien und Herzegowina|ツ| Bulgarien|ツ| Burkina Faso|ツ| Burundi|ツ| Deutschland|ツ| Estland|ツ| Finnland|ツ| Frankreich|ツ| Gabun|ツ| Georgien|ツ| Griechenland|ツ| Island|ツ| Kamerun|ツ| Kap Verde|ツ| Kasachstan|ツ| Komoren|ツ| Kroatien|ツ| Lettland|ツ| Litauen|ツ| Luxemburg|ツ| Madeira|ツ| Mali|ツ| Mongolei|ツ| Montenegro|ツ| Niederlande|ツ| Nord-Korea|ツ| Nordmazedonien|ツ| Norwegen|ツ| Österreich|ツ| Polen|ツ| Portugal|ツ| Rumänien|ツ| Russische Föderation|ツ| Schweden|ツ| Serbien|ツ| Slowakei|ツ| Slowenien|ツ| Somalia|ツ| Spanien|ツ| Süd-Korea|ツ| Suriname|ツ| Tschechische Republik|ツ| Tunesien|ツ| Türkei|ツ| Ukraine|ツ| Ungarn|ツ| Westsahara|ツ| Zentralafrikanische Republik
Reiseziele - Land:
Brasilien | Chile | Eritrea | Italien | Jordanien | Kanarische Inseln | Kuba | Liechtenstein
Reiseziel - Land:
Brasilien|ツ| Chile|ツ| Eritrea|ツ| Italien|ツ| Jordanien|ツ| Kanarische Inseln|ツ| Kuba|ツ| Liechtenstein|ツ| Madagaskar|ツ| Malediven|ツ| Paraguay|ツ| Ruanda|ツ| Schweiz|ツ| Syrien|ツ| Uruguay
USB-Anschluss:
Nein
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter europa, netzadapter, skross reiseadapter, Skross, 1.500272, Country Adapter Europe to Siss+Italy+Brazil, Weltreisestecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,74*
€ 7,36*
€ 6,70*
ab € 4,89*
€ 7,38*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 12,55*
€ 3,50*
ab € 21,24*
€ 29,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.