Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home Comfort 7736506149 Tronic Advanced Plus 21/24/27 kW Durchlauferhitzer A (A+ - F) 27 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2898365-BP
Hersteller:
     Bosch Home Comfort
Herst.-Nr.:
     7736506149
EAN/GTIN:
     4062321375355
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer ip 25
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer elektronisch
Bosch Home Comfort 7736506149 Tronic Advanced Plus 21/24/27 kW Durchlauferhitzer A (A+ - F) 27 kW

Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer Tronic Advanced Plus 21/24/27 kW

Einfach modernes Design
Einfache und zeitsparende Installation in 3 Schritten - mit Clickfix 2.0
Einfach optimal für jede Einbausituation, solarfähig, Internetfähigkeit nachrüstbar
LED-Display und Touchscreen-Bedienung

Einfache und zeitsparende Installation in 3 Schritten ‒ mit Clickfix 2.0:
Durch die transparente Rückwand sind bereits bestehende Bohrungen sichtbar und können beim Austausch genutzt werden.
Die farbigen Markierungen der Anschlusspunkte und die grafische Installationsanleitung ermöglichen eine zeitsparende Installation.

Einfach modernes Design:
Das Gerät ist nur 11 cm tief und fügt sich mit seinem modernen Glas-Design perfekt in jede Einrichtung ein. Hochwertige Materialien und die neue, optimierte Software des Warmwasserbereiters gewähren eine lange Lebensdauer.

Einfach internetfähig:
Einfach die Frontabdeckung entfernen, um das WIFI-Gateway selbst zu verbinden. Mit der Bosch HomeCom Easy App kann der Warmwasserbereiter per Smartphone von überall aus bedient und der Verbrauch überwacht werden.

Einfach sicher:
Durch die Einstellung einer Höchsttemperatur kann ein Verbrühungsschutz sichergestellt werden.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: A (A+ - F) · Betriebsspannung: 400 V · Gewicht: 3.42 kg · Heizungsgeräte-Besonderheiten: Display,Solarfähig · Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter): 476 kWh/Jahr · Leistung: 27 kW · Montageart: Übertisch · Produktabmessung, Breite: 236 mm · Produktabmessung, Höhe: 483 mm · Produktabmessung, Tiefe: 122 mm · Schallleistungspegel Innen: 15 dBA · Schutzart: IP25 · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 60 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 30 °C · Zertifizierungscode EEK: 1339988

Lieferumfang:
Bosch Durchlauferhitzer,Schieber,2 x Anschlussnippel,4 x Schrauben,4 x Dübel,4 x Unterlegscheiben,Durchflussbegrenzer,2 x Steckbrücken,Befestigungsmaterial,Dokumente zum Gerät.

Hinweis:
Darf nur durch autorisierten Fachhandwerker installiert werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 236 x 483 x 122 mm
Produktabmessung, Tiefe:
122 mm
Produktabmessung, Höhe:
483 mm
Produktabmessung, Breite:
236 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
A (A+ - F)
Marke:
Bosch Home Comfort
Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter):
476 kWh/Jahr
Schutzart:
IP25
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
1339988
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
Display | Solarfähig
Montageart:
Übertisch
Schallleistungspegel Innen:
15 dBA
Betriebsspannung:
400 V
Temperatureinstellung, Bereich:
30 bis 60 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
60 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
30 °C
Leistung:
27 kW
Gewicht:
3.42 kg
Produkt-Art:
Durchlauferhitzer
Weitere Suchbegriffe: Bosch Home Comfort, 7736506149, Tronic Advanced Plus 21/24/27 kW, Boiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 430,55*
€ 520,71*
Frei Haus
ab € 418,88*
€ 520,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,71*
€ 619,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,98*
€ 618,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,14*
€ 589,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,76*
€ 566,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,55*
€ 512,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch Home Comfort
7736506116
ab € 69,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.