Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home Comfort 7736506150 Tronic Advanced AquaStop 21/24/27 kW Durchlauferhitzer A (A+ - F) 27 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2898366-BP
Hersteller:
     Bosch Home Comfort
Herst.-Nr.:
     7736506150
EAN/GTIN:
     4062321375362
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer ip 25
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer elektronisch
Bosch Home Comfort 7736506150 Tronic Advanced AquaStop 21/24/27 kW Durchlauferhitzer A (A+ - F) 27 kW

Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer Tronic Advanced AquaStop 21/24/27 kW

Einfach modernes Design
Einfache und zeitsparende Installation in 3 Schritten
Einfach sicher und mit dem Wassersicherheitssystem AquaStop®
Internetfähigkeit nachrüstbar

Einfache und zeitsparende Installation in 3 Schritten ‒ mit Clickfix 2.0:
Durch die transparente Rückwand sind bereits bestehende Bohrungen sichtbar und können beim Austausch genutzt werden. Die farbigen Markierungen der Anschlusspunkte und die grafische Installationsanleitung ermöglichen eine zeitsparende Installation.

Einfach sicher:
Durch die Einstellung einer Höchsttemperatur kann ein Verbrühungsschutz sichergestellt werden. Das Wassersicherheitssystem AquaStop® gewährt eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden.

Einfach internetfähig:
Einfach die Frontabdeckung entfernen, um das WIFI-Gateway selbst zu verbinden. Mit der Bosch HomeCom Easy App kann der Warmwasserbereiter per Smartphone von überall aus bedient und der Verbrauch überwacht werden.

Einfach modernes Design:
Das Gerät ist nur 11 cm tief und fügt sich mit seinem modernen Glas-Design perfekt in jede Einrichtung ein. Hochwertige Materialien und die neue, optimierte Software des Warmwasserbereiters gewähren eine lange Lebensdauer.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: A (A+ - F) · Betriebsspannung: 400 V · Gewicht: 3.42 kg · Heizungsgeräte-Besonderheiten: Display,mit AquaStop,Solarfähig · Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter): 476 kWh/Jahr · Leistung: 27 kW · Montageart: Übertisch · Produktabmessung, Breite: 236 mm · Produktabmessung, Höhe: 484 mm · Produktabmessung, Tiefe: 106 mm · Schallleistungspegel Innen: 15 dBA · Schutzart: IP25 · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 60 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 30 °C · Zertifizierungscode EEK: 1339989

Lieferumfang:
Bosch Durchlauferhitzer,Schieber,2 x Anschlussnippel,4 x Schrauben,4 x Dübel,4 x Unterlegscheiben,Durchflussbegrenzer,2 x Steckbrücken,Befestigungsmaterial,Dokumente zum Gerät.

Hinweis:
Darf nur durch autorisierten Fachhandwerker installiert werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 236 x 484 x 106 mm
Produktabmessung, Tiefe:
106 mm
Produktabmessung, Höhe:
484 mm
Produktabmessung, Breite:
236 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
A (A+ - F)
Marke:
Bosch Home Comfort
Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter):
476 kWh/Jahr
Schutzart:
IP25
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
1339989
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
Display | mit AquaStop | Solarfähig
Montageart:
Übertisch
Schallleistungspegel Innen:
15 dBA
Betriebsspannung:
400 V
Temperatureinstellung, Bereich:
30 bis 60 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
60 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
30 °C
Leistung:
27 kW
Gewicht:
3.42 kg
Produkt-Art:
Durchlauferhitzer
Weitere Suchbegriffe: Bosch Home Comfort, 7736506150, Tronic Advanced AquaStop 21/24/27 kW, Boiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 454,16*
€ 551,67*
Frei Haus
ab € 443,49*
€ 551,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,67*
€ 656,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,95*
€ 654,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,79*
€ 619,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,00*
€ 595,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,16*
€ 540,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch Home Comfort
7736506116
ab € 69,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.