Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 2010C247 D-SUB Buchse Polzahl: 9 Schrauben 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899417-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2010C247
EAN/GTIN:
     4260573967117
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Modularbuchsen
Quadrios 2010C247 D-SUB Buchse Polzahl: 9 Schrauben 1 Set

D-Sub 9 pol. - Modular-Buchsen Set (Verriegelungsbuchsen)

Mit Verriegelungsschrauben, Gehäuse und Schraubendreher

Ausstattung:
Verriegelungsbuchsen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Reihen: 2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): ABS · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl: 9 · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Weitere technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz
Bauform: Buchse, Einbau vertikal
Abm. (LxBxH): 48 x 34 x 20mm
Material: ABS
Temperaturbereich: -20 - 85°C
Nenstrom (A): 5 A
Nennspannung (V/AC): 50 V/AC
Polzahl: 9
Anzahl Reihen: 2
Anschluss: Schrauben, Kabelanschluss gerade

Lieferumfang:
Modulare Kit (mit Gehäuse) inkl. Schraubendreher

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
34 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Quadrios
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
2010C247
Typ (Hersteller-Typ):
2010C247
Material (Details):
ABS
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
50 V/AC
Polzahl:
9
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
D-SUB Buchse
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse 9 pol, d-sub gehäuse, Quadrios, 2010C247, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 8,77*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,36*
€ 9,62*
Lager 102
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 11,32*
8 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,05*
€ 24,92*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,48*
€ 29,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 7,57* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.