Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 1802O016 Skalenlampe 6.0 V 3 W Sockel E10 32 Teile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899463-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1802O016
EAN/GTIN:
     4260573960279
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Quadrios 1802O016 Skalenlampe 6.0 V 3 W Sockel E10 32 Teile

Kugellampen-Sortiment E10 Sockel 6V (Klar & Bunt) mit Fassungen, 32 tlg.

Inhalt 32 Teile inkl. Lampenfassungen
Übersichtlich sortiert inkl. Kurzbeschreibung im Deckel

Dieses Kleinleuchtmittel-Sortiment für Heimwerker mit verschiedenen E10 Glühlampen (Betriebsspannung 6 V, Stromaufnahme 500 mA) inkl. passender Lampenfassungen eignet sich optimal für den Einsatz in den Bereichen: Modellbau, Modellbahn oder Krippenbeleuchtung. Auch viele alte Fahrradlampen lassen sich hiermit wieder instandsetzen.

Eine Kurzbeschreibung der enthaltenen Komponenten ist übersichtlich auf der Innenseite des Deckels abgedruckt.

Das Datenblatt enthält nützliche Informationen zum Sortiment - aber auch wichtige technische Details zu den enthaltenen Komponenten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Gelb,Rot,Blau,Grün,Klar · Leistung: 3 W · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Nennspannung: 6.0 V · Nennstrom: 500 mA · Sockel: E10 · Weitere technische Daten: Herstellerfarbe: 4x Gelb, 4x Rot, 4x Blau, 4x Grün, 8x Klar, 4x Lampenfassung (Löt-Stift), 4x Lampenfassung (Löt-Öse)
Linsenform: rund
Nenstrom (A): 50 mA
Nennspannung (V/AC): 6.0 V
Leistung: 3 W
Leuchtmittel-Typ: Glühlampe

Lieferumfang:
8x E10 Kugel-Lampen (Klar)
je 4x E10 Kugel-Lampen (Rot, Grün, Gelb, Blau)
4x E10-Lampenfassung (Lötöse)
4x E10-Lampenfassung (Lötstift)
1x Sortimentsbox

Weitere Informationen:
Inhalt:
32 Teile
Herstellerfarbe:
Gelb | Rot | Blau | Grün | Klar
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
500 mA
Marke:
Quadrios
Leuchtmittel-Typ:
Glühlampe
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Typ (Hersteller-Typ):
1802O016
Nennstrom:
500 mA
Nennspannung:
6.0 V
Leistung:
3 W
RoHS-konform:
Ja
Sockel:
E10
Produkt-Art:
Skalenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,75*
€ 14,72*
Lager 102
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 14,74*
6 Tage
30
pro Stück
€ 6,99*
ab € 22,28*
€ 30,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,74*
€ 17,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,70*
€ 15,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
1 Packung enthält 32 Stück (ab € 0,31563* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
23O189
ab € 0,26*
Sonstiges
Quadrios
23O190
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.