Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5799004 Steckdosenleiste 19 Zoll 9fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899502-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5799004
EAN/GTIN:
     4064161291659
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Sygonix SY-5799004 Steckdosenleiste 19 Zoll 9fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.

9fach 48,26 cm (19") Steckdosenleiste

Zum Einbau in 48,26 cm (19") Netzwerkschränke oder Server-Racks
Breite 48,26 cm (19") und 1 HE (45 mm Höhe)
9 x Schutzkontakt-Steckdosen

Mehr Steckdosen für Schränke und Racks
Passend für 19-Zoll-Racks und Netzwerkschränke bietet diese Steckerleiste neun Schutzkontakt-Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in einer Höheneinheit (45 mm). Das stabile Aluminiumgehäuse gewährt Langlebigkeit und sicheren Einsatz. Die zum Einbau erforderlichen Schrauben, Unterlegscheiben und Käfigmuttern gehören ebenso zum Lieferumfang wie die Bedienungsanleitung.

Ausstattung:
Aluminiumgehäuse
Erhöhter Berührungsschutz

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.80 m · Material: Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 9fach · Montageart: Rack · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 482 mm · Steckdosen-Anzahl: 9 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz

Lieferumfang:
Steckdosenleiste
4 x Schrauben
4 x Unterlegscheiben
4 x Käfigmuttern
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
482 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Sygonix
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
9fach
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Rack
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
9
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckdosenleiste 19 Zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 23,65*
€ 4,00*
ab € 16,55*
€ 23,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.