Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger Schnelldruckklemme Orange 16 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899671-BP
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     ESD 498 / OR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
schützinger laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Schützinger Schnelldruckklemme Orange 16 A 1 St.

Schnelldruckklemme ESD 498 / OR

Orange
16 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker · Herstellerfarbe: Orange · Isolationsmaterial (Details): PA 6.6 · Nennspannung: 30 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 16 A · Temperaturbereich (Details): von - 25 °C bis + 90 °C · Weitere technische Daten: Ausführung: 4 mm-Programm
Kontaktteile: vernickelt
Isolierteile: PA 6.6 (Polyamid)
Frontplattenstärke: 0.8 mm - 7 mm
vorderes Einsteckfenster: 6.5 mm x 4 mm
hinteres Einsteckfenster: 6.5 mm x 4 mm
Flachsteckzunge: 6.3 mm x 0.8 mm
Griffhülsen: 20 N
Farbe: Orange
Anschluss: FSH 6.3 x 0.8 oder Löten
Durchgangswiderstand 4): 5 mΩ
Bemessungsspannung2): 30 V/AC;60 V/DC
Bemessungsstrom2): 16 A
Betriebstemperatur: von - 25 °C bis + 90 °C
Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter: 45 Ncm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Orange
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Schützinger
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker
Herst.-Teilenr.:
ESD 498 / OR
Typ (Hersteller-Typ):
ESD 498 / OR
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
30 V/AC | 60 V/AC
Isolationsmaterial (Details):
PA 6.6
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Temperaturbereich (Details):
von - 25 °C bis + 90 °C
Produkt-Art:
Schnelldruckklemme
Weitere Suchbegriffe: Schützinger, ESD 498 / OR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,87*
€ 6,02*
€ 4,00*
ab € 3,91*
€ 6,02*
€ 6,90*
ab € 3,89*
€ 6,12*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.