Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger Laborbuchse Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899692-BP
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     LB 4-1.5 S Ni / 5 / GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Schützinger Laborbuchse Grün 1 St.

Laborbuchse LB 4-1.5 S Ni / 5 / GN

20 A
Grün

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Pins · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Grün · Isolationsmaterial (Details): PA 6.6 · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 20 A · Temperaturbereich (Details): von -25 °C bis +80 °C · Weitere technische Daten: Ausführung: 4 mm-Programm
Kontaktteile: vernickelt
Isolierteile: PA 6.6 (Polyamid)
Farbe: Grün
Längen: 5 mm
Anschluss: Stift
Durchgangswiderstand 4): 10 mΩ
Bemessungsspannung2): 1000 V CAT II
Bemessungsstrom2): 20 A
Betriebstemperatur: von -25 °C bis +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
Schützinger
Anschluss (Bauelemente):
Pins
Herst.-Teilenr.:
LB 4-1.5 S Ni / 5 / GN
Typ (Hersteller-Typ):
LB 4-1.5 S Ni / 5 / GN
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
1000 V
Isolationsmaterial (Details):
PA 6.6
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Temperaturbereich (Details):
von -25 °C bis +80 °C
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Laborbuchse
Weitere Suchbegriffe: schutzinger bananenbuchse grün, laborsteckverbinder, schützinger laborsteckverbinder, Schützinger, LB 4-1.5 S Ni / 5 / GN, laborstecker, hirschmann laborstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,75*
1
€ 8,95*
ab € 1,01*
€ 1,13*
3
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,21*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,22*
3
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.