Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger Sicherheits-Messleitung 150 cm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899733-BP
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     VSFK 8500 / 2.5 / 150 / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel
Schützinger Sicherheits-Messleitung [ - ] 150 cm Schwarz 1 St.

Sicherheits-Verbindungsleitung VSFK 8500 / 2.5 / 150 / SW

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 150 cm · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 32 A · Temperaturbereich (Details): von -10 °C bis +70 °C · Weitere technische Daten: Ausführung: 4 mm-Programm
Leitung: 2.5 mm² PVC-doppeltisoliert
Kontaktteile: vernickelt
Griffhülsen: PA 6.6 (UL94-V2)
Farbe: Schwarz
Längen: 150 cm
Durchgangswiderstand 4): 25 mΩ
Bemessungsspannung2): 1000 V CAT II
Bemessungsstrom2): 32 A
Betriebstemperatur: von -10 °C bis +70 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
150 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Schützinger
Typ (Hersteller-Typ):
VSFK 8500 / 2.5 / 150 / SW
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
1000 V
Isolationsmaterial (Details):
PA 6.6 UL94 - V2
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Temperaturbereich (Details):
von -10 °C bis +70 °C
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitung
Weitere Suchbegriffe: Schützinger, VSFK 8500 / 2.5 / 150 / SW, bananenkabel, messchnur
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 7,44*
1
€ 4,00*
ab € 5,86*
€ 8,67*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 9,19*
1
€ 6,90*
ab € 6,91*
€ 10,48*
1
€ 5,95*
ab € 9,28*
€ 15,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.