Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Homeline PK-M 800 426032 Multiröster Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899779-BP
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     426032
EAN/GTIN:
     9004489260321
Suchbegriffe:
Silva Homeline
426032
PK-M 800
Silva Homeline PK-M 800 426032 Multiröster Schwarz

Silva Homeline PK-M 800 Multiröster

Wende-Gussplatte
Cool-Touch-Griffe
Hochhitzebeständiges Metall-Gehäuse

Ein echtes Multitalent - für geröstete Maroni, Pfannkuchen, Grillfleisch, Röstgemüse etc.

Ausstattung:
26 cm Wende-Gussplatte (glatt + gerillt)
Maroni-Aufsatz mit Deckel
Regelbares Thermostat
Kontrollleuchte
Hochhitzebeständiges Metall-Gehäuse
Cool-Touch Griffe

Technische Daten:
Gewicht: 2.70 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 600 W · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Tiefe: 260 mm

Lieferumfang:
Multi-/Maroni-Röster,Maroni-Aufsatz mit Deckel,Maroni-Zange,Teigspachtel,Pfannkuchenwender aus Holz,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 260 x 250 x 260 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
260 mm
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Marke:
Silva Homeline
Leistung:
600 W
Gewicht:
2.70 kg
Produkt-Art:
Multiröster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,03*
€ 65,11*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 49,52*
€ 65,12*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 97,40*
€ 122,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.