Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink Kolink Inspire K2 Plus ARGB Micro-ATX-Gehäuse - schwarz Window Micro-Tower Gaming-Gehäuse, Gehäuse Schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2900315-BP
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     INSPIRE K2 PLUS ARGB
EAN/GTIN:
     5999094005099
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Kolink Kolink Inspire K2 Plus ARGB Micro-ATX-Gehäuse - schwarz Window Micro-Tower Gaming-Gehäuse,Gehäuse Schwarz

Kolink
Inspire K2 Plus ARGB Micro-ATX-Gehäuse, Tempered Glass - schwarz

Elegantes Micro-ATX-Gehäuse
auffällige Front mit ARGB-LED-Strip
Seitenteil aus Temperglas
1x 120-mm-ARGB-Lüfter vorinstalliert
GPU-Länge von bis 300 mm

Elegantes Micro-ATX-Gehäuse
auffällige Front mit ARGB-LED-Strip

Ausstattung:
Auffällig gestaltete Vorderseite mit RGB-Beleuchtung
Seitenteil aus Temperglas
1x vorinstallierter 120-Millimeter-ARGB-Lüfter an der Rückseite
Platz für 2x 120- oder 140-Millimeter-Lüfter an der Vorderseite
Raum für bis zu 300 mm lange Grafikkarten und CPU-Kühler bis 160 mm
I/O-Panel mit einmal USB 3.0, zweimal USB 2.0 und RGB-LED-Steuerung
Mit 4,3 Kilogramm besonders leicht und transportabel

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x · Front-Schnittstellen: Audio-Line-in,Audio-Line-out · Gehäuse-Bauform (Computer): Micro-Tower · Gewicht: 4300 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 200 m · Produktabmessung, Höhe: 390 mm · Produktabmessung, Tiefe: 350 mm · Schnittstellen: USB 2.0: 2 x · Schächte intern 6,4 cm (2,5"): 4 · Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 2 · Weitere technische Daten: Maße: 200 x 390 x 350 mm (B x H x T)
Material: Stahl (Gehäuse), Temperglas (Seitenteil), Kunststoff (Front)
Gewicht: ca. 4,3 kg
Farbe: Schwarz
Formfaktor: Micro-ATX, Mini-ITX
Lüfter insgesamt möglich:
2x 120 / 140 mm (Vorderseite)
2x 120 mm (Deckel)
1x 120 mm (Rückseite)
Davon vorinstalliert:
1x 120 mm (Rückseite)
Radiator-Mountings:
1x max. 280 mm (Vorderseite)
1x max. 120 mm (Rückseite)
Laufwerksschächte:
2x 3,5/2,5 Zoll (intern, HDD-Käfig am Boden)
2x 2,5 Zoll (intern, Rückseite Mainboard-Tray)
Netzteil: 1x Standard ATX (optional)
Erweiterungsslots: 4
I/O-Panel:
1x USB 3.0 (Typ A, USB 3.2 Gen 1, max. 5 Gbit/s)
2x USB 2.0 (Typ A, max. 480 Mbit/s)
2x 3,5 mm Klinke (je 1x Audio-In / -Out)
1x Reset/RGB-Steuerung
1x Power-Schalter
Maximale Grafikkartenlänge: 300 mm
Maximale CPU-Kühler-Höhe: 160 mm
Maximale Länge Netzteil: 165 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 200 x 390 x 350 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
350 mm
Produktabmessung, Höhe:
390 mm
Produktabmessung, Breite:
200 m
Marke:
Kolink
Front-Schnittstellen:
Audio-Line-in | Audio-Line-out
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Gehäuse-Bauform (Computer):
Micro-Tower
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Schnittstellen: USB 2.0:
2 x
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
4
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
2
Gewicht:
4300 g
Produkt-Art:
Gaming-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, pc gehäuse schwarz, computer gehäuse, Kolink, INSPIRE K2 PLUS ARGB, Kolink Inspire K2 Plus ARGB Micro-ATX-Gehäuse - schwarz Window, Desktop Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,88*
€ 57,13*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 41,91*
€ 57,15*
€ 3,50*
ab € 52,11*
€ 69,74*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 82,67*
€ 108,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.