Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink CORESTANDARD-EK-WHT Strom Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2900327-BP
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     CORESTANDARD-EK-WHT
EAN/GTIN:
     5999094005143
Suchbegriffe:
Kolink
CORESTANDARD-EK-WHT
Kolink Core Standard Braided Cable ...
Anschlussleitung
Kolink CORESTANDARD-EK-WHT Strom Anschlusskabel

Kolink
Core Standard Braided Cable Extension Kit - Brilliant White

Geflochtenes Kabelset
mit 4 Kabeln
Ummantelung aus PET
keine Wärmeschrumpfung
3 Kabelkämme pro Kabel
18-AWG-Leiterbahnen

Geflochtenes Kabelset
mit 4 Kabeln

Technische Daten:
Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Weitere technische Daten: Kabellängen:
20+4-polig: 300 mm
4+4-polig: 300 mm
6+2-polig PCIe: 350 mm
Materialien: PET (Polyethylenterephthalat), Kupfer
Farbe: Brilliant White (Weiß)
Leiterstärke: 18 AWG
Verpackungsinhalt:
1x 20+4-poliges Kabel
1x 4+4-poliges Kabel
2x 6+2 PCIe-Kabel
Kabelkämme: 3 pro Kabel, lose

Lieferumfang:
1x 20+4-poliges Kabel
1x 4+4-poliges Kabel
2x 6+2 PCIe-Kabel
Kabelkämme: 3 pro Kabel, lose

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Marke:
Kolink
Kabel-Anwendung:
Strom
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Zuleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,05*
€ 36,97*
€ 6,90*
ab € 27,45*
€ 37,01*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 28,40*
€ 39,13*
€ 3,50*
ab € 36,63*
€ 48,88*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 55,75*
€ 71,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.