Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kahlert Licht 53522-4-5 LED-Beleuchtung 3.5 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2900349-BP
Hersteller:
     Kahlert Licht
Herst.-Nr.:
     53522-4-5
EAN/GTIN:
     4026179535224
Suchbegriffe:
Kahlert Licht
53522-4-5
Kahlert Licht 53522-4-5 LED-Beleuchtung 3.5 V

5er-Set LED-Beleuchtung mit Kabel braun-gelb 60 cm und angelöteter LED BiP

Zur Beleuchtung der Weihnachtskrippe

LED Beleuchtung mit Kabel braun-gelb 60 cm und angelöteter LED BiPin 3,5 V, 5er Pack

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs: 5 · Betriebsspannung: 3.5 V · Leuchtmittel-Typ: LED

Lieferumfang:
LED Beleuchtung mit Kabel braun-gelb 60 cm und angelöteter LED BiPin 3,5 V, 5er Pack

Hinweis:
Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Kahlert Licht
Anzahl LEDs:
5
Leuchtmittel-Typ:
LED
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Betriebsspannung:
3.5 V
Anwendungsbereiche:
Krippenbau
Produkt-Art:
LED-Beleuchtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 12,95*
€ 4,00*
ab € 8,67*
€ 13,13*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 13,60*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 20,90*
€ 29,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,60*
€ 16,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,84*
€ 15,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,818* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.