Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G&G Etiketten Rolle 102 x 152 mm Papier Weiß 12 Rollen Permanent haftend RL-P-S2011-102*152*475-BK/WT Universal-Etikette


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2900355-BP
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     RL-P-S2011-102*152*475-BK/WT
EAN/GTIN:
     6941580879348
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Mehrzwecketikett
Multifunktionsetikett
G&G Etiketten Rolle 102 x 152 mm Papier Weiß 12 Rollen Permanent RL-P-S2011-102*152*475-BK/WT Universal-Etiketten

Kompatibel mit Zebra 800264-605 (12x 475 Etiketten/ 102 x152mm) beschichtetes Thermopapier, bedingte Resistenz gegen Feuchtigkeit und Fette, perforiert - Marke: G&G

Beschichtetes Thermopapier, bedingte Resistenz gegen Feuchtigkeit und Fette
Höhe: 152 mm, Breite: 102 mm
Farbe weiß

Technische Daten:
Etiketten-Breite: 102 mm · Etiketten-Form: Rechteckig · Etiketten-Höhe: 152 mm · Etiketten-Material: Papier · Haftung (Klebstoff): Permanent · Herstellerfarbe: Weiß · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): Zebra · Schriftfarbe: Schwarz

Lieferumfang:
12 Rollen

Weitere Informationen:
Inhalt:
12 Rollen
Herstellerfarbe:
Weiß
Schriftfarbe:
Schwarz
Marke:
G&G
Haftung (Klebstoff):
Permanent haftend
Etiketten-Form:
Rechteckig
Etiketten-Höhe:
152 mm
Etiketten-Material:
Papier
Etiketten-Größe:
102 x 152 mm
Etiketten-Breite:
102 mm
Passend für Marke (Beschriftungsgerät):
Zebra
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, mehrzwecketikett rolle, G&G, RL-P-S2011-102*152*475-BK/WT, Etiketten für, Etikettenrolle für
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 122,07*
€ 155,49*
Frei Haus
ab € 119,19*
€ 155,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,49*
€ 185,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,79*
€ 183,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,31*
€ 175,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,08*
€ 157,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,07*
€ 145,26
pro Packung
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 10,1725* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.