Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Ultra Plus Baby (C)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2900361-BP
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPULP14A654C2
EAN/GTIN:
     4891199217654
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
GP Batteries Ultra Plus Baby (C)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 2 St.

GP Ultra Plus Alkaline Batterien C Baby, Lognlife, LR14, 1,5 V, mit neuer G-TECH-Technologie, 2 Stück

Ideal für energiehungerige Anwendungen
Kompakte 100% Papierverpackung
Patentierte, auflaufsichere Konstruktion

Entdecken Sie die Leistung der neuen und verbesserten GP Ultra+ Alkaline C Baby Batterien mit G-TECH-Technologie.

G-TECH sorgt für eine längere Lebensdauer Ihrer Geräte. Und so funktioniert's:

Die Batterien liefern mehr Leistung durch die Verwendung von hochreinem Graphit. Darüber hinaus wird hochwertiges Zink-S-Pulver verwendet, das eine schnelle Energieaufnahme und eine gleichbleibend hohe Leistung über einen längeren Zeitraum gewährleistet. Der patentierte Auslaufschutz verhindert das Auslaufen der Batterien und schützt so Ihre Geräte.

Diese Ultra+ C Alkaline-Batterie ist eine gute Wahl für alle Ihre energieintensiven Geräte wie z.B.: Taschenlampen, Messgeräte, batterieintensives Spielzeug und mehr. Wird pro 2 Stück in einer 100%igen Papierverpackung geliefert. Wählen Sie GP Ultra+ C Alkaline-Batterien mit G-TECH-Technologie und stellen Sie sicher, dass Ihre Batterien immer funktionieren, wenn Sie sie brauchen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Baby (C) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR15,C,AM2,L,MN1400,814,E93,LR14N,14A,KC,R14,BA3042,U7522,UM2,1/2 Torcia · Batterie-, Akku-Größe: Baby (C) · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 49.5 mm · Produktabmessung, Ø: 25.5 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Baby (C)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR15 | C | AM2 | L | MN1400 | 814 | E93 | LR14N
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Baby (C)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 25.5 mm x 49.5 mm
Produktabmessung, Ø:
25.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
49.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
GP Batteries
Typ (Hersteller-Typ):
Ultra Plus
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Baby (C)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, alkali batterie c 1,5 v, baby batterie, baby batterie 1,5v, GP Batteries, GPULP14A654C2, Ultra Plus, Babybatterie, Baby-Batterien
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 2,92*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,08*
€ 3,12*
Lager 102
22
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,195*
€ 3,485*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,855*
€ 3,59*
7 Tage
unbekannt
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,485*
€ 4,14715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,345*
€ 3,98055
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,125*
€ 3,71875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,795*
€ 3,32605
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,094
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,535*
€ 3,01665
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,195*
€ 2,61205
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.