Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Super Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2900372-BP
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPSUP15A763C4
EAN/GTIN:
     4891199216763
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
GP Batteries Super Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 4 St.

GP Super Alkaline Batterien AA Mignon, LR06, 1,5V, mit neuer G-TECH-Technologie, 4 Stück

Ideal für Geräte des täglichen Bedarfs
Kompakte 100% Papierverpackung
Patentierte, auflaufsichere Konstruktion

Die verbesserten GP Super Alkaline AA Mignon Batterien mit G-TECH-Technologie liefern bis zu 50 % mehr Energie, so dass Sie Ihre Geräte länger ohne Unterbrechung nutzen können.

G-TECH sorgt für eine längere Lebensdauer Ihrer Geräte. Und so funktioniert's:

Die Batterien liefern mehr Leistung durch die Verwendung von hochreinem Graphit. Darüber hinaus wird hochwertiges Zink-S-Pulver verwendet, das eine schnelle Energieaufnahme und eine gleichbleibend hohe Leistung über einen längeren Zeitraum gewährleistet. Der patentierte Auslaufschutz verhindert das Auslaufen der Batterien und schützt so Ihre Geräte. Diese GP Super Alkaline AA-Batterien bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und sind für alltägliche Geräte wie Uhren, intelligente Fernbedienungen und mehr geeignet. Geliefert werden je 4 Stück in einer 100%igen Papierverpackung.
Wählen Sie GP Super Alkaline AA-Batterien und erleben Sie die zuverlässige Leistung, die Ihre Geräte brauchen.

*Bis zu 50% mehr Leistung in tragbarer Beleuchtung (LED) im Vergleich zur internationalen Norm IEC 60086-2: 2021 MAD

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mignon (AA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR06,AA,LR6,AAB4E,AM3,M,MN1500,815,E91,LR6N,15A,KAA,R6,R06,BA3058,U7524,UM3,Mignon,V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR06 | AA | LR6 | AAB4E | AM3 | M | MN1500 | 815
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14 mm x 50.5 mm
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
GP Batteries
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, aa batterie alkali, GP Batteries, GPSUP15A763C4, Super, Mignonbatterie, Mignon-Batterien
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,67*
2 Tage
30
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,22*
€ 1,87*
5 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 2,07*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 2,11*
Lager 102
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,9125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.