| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2900376-BP Herst.-Nr.: GPSUP24A378C8 EAN/GTIN: 4891199218378 |
| |
|
| | |
| GP Batteries Super Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 8 St.
GP Super Alkaline Batterien AAA Micro, LR03, 1,5V, mit neuer G-Tech Technologie, 8 Stück
Kompakte 100% Papierverpackung Patentierte, auflaufsichere Konstruktion Ideal für Geräte des täglichen Bedarfs
Die verbesserten GP Super Alkaline AAA Micro Batterien mit G-TECH-Technologie liefern bis zu 50 % mehr Energie, so dass Sie Ihre Geräte länger ohne Unterbrechung nutzen können.
G-TECH sorgt für eine längere Lebensdauer Ihrer Geräte. Und so funktioniert's:
Die Batterien liefern mehr Leistung durch die Verwendung von hochreinem Graphit. Darüber hinaus wird hochwertiges Zink-S-Pulver verwendet, das eine schnelle Energieaufnahme und eine gleichbleibend hohe Leistung über einen längeren Zeitraum gewährleistet. Der patentierte Auslaufschutz verhindert das Auslaufen der Batterien und schützt so Ihre Geräte. Diese GP Super Alkaline AAA-Batterien bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und sind für alltägliche Geräte wie Uhren, intelligente Fernbedienungen und mehr geeignet. Geliefert pro 8 Stück. Wählen Sie GP Super Alkaline AAA-Batterien und erleben Sie die zuverlässige Leistung, die Ihre Geräte brauchen.
*Bis zu 50% mehr Leistung in Spielzeugen im Vergleich zur internationalen Norm IEC 60086-2: 2021 MAD
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | Micro (AAA) | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | LR03 | AAA | LR3 | AM4M8A | AM4 | S | MN2400 | 824 | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | Micro (AAA) | Batterie-, Akku- Technologie: | Alkali-Mangan | Inhalt: | 8 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm | Produktabmessung, Ø: | 10.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 44.5 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | Alkali-Mangan | Marke: | GP Batteries | Wiederaufladbar: | Nein | Spannung: | 1.5 V | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Micro (AAA)-Batterie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,97* | € 2,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,24* | € 3,35* | | | | | 7 Tage | | | 24 | | € 5,90* | ab € 3,12* | € 4,13* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,38* | € 6,91* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,79* | € 7,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,5475* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|