Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Super Baby (C)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2900382-BP
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPSUP14A883S4
EAN/GTIN:
     4891199217883
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
GP Batteries Super Baby (C)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 4 St.

GP Super Alkaline Batterien C Baby, LR14, 1,5 V, mit neuer G-TECH-Technologie, 4 Stück

Patentierte, auslaufsichere Konstruktion
Kompakte 100% Papierverpackung
Ideal für Geräte des täglichen Bedarfs

Entdecken Sie die verbesserten GP Super Alkaline C Baby Batterien mit G-TECH Technologie.

G-TECH sorgt für eine längere Lebensdauer Ihrer Geräte. Und so funktioniert's:

Die Batterien liefern mehr Leistung durch die Verwendung von hochreinem Graphit. Darüber hinaus wird hochwertiges Zink-S-Pulver verwendet, das eine schnelle Energieaufnahme und eine gleichbleibend hohe Leistung über einen längeren Zeitraum gewährleistet. Der patentierte Auslaufschutz verhindert ein Auslaufen der Batterien und schützt so Ihre Geräte. Diese GP Super Alkaline C-Batterien bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und sind für alltägliche Geräte wie Taschenlampen, Spielzeug und mehr geeignet. Geliefert pro 4 Stück.
Wählen Sie GP Super Alkaline C-Batterien und erleben Sie die zuverlässige Leistung, die Ihre Geräte brauchen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Baby (C) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR15,C,AM2,L,MN1400,814,E93,LR14N,14A,KC,R14,BA3042,U7522,UM2,1/2 Torcia · Batterie-, Akku-Größe: Baby (C) · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 49.5 mm · Produktabmessung, Ø: 25.5 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Baby (C)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR15 | C | AM2 | L | MN1400 | 814 | E93 | LR14N
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Baby (C)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 25.5 mm x 49.5 mm
Produktabmessung, Ø:
25.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
49.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
GP Batteries
Typ (Hersteller-Typ):
Super
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Baby (C)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, alkali batterie c 1,5 v, baby batterie, baby batterie 1,5v, GP Batteries, GPSUP14A883S4, Super, Babybatterie, Baby-Batterien
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 4,56*
7 Tage
unbekannt
36
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 6,20*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,06*
€ 7,19*
Lager 102
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 9,01*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,72*
€ 22,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,485* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.