Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0403404 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-290047-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0403404
EAN/GTIN:
     4016138409116
Suchbegriffe:
4011376711953
BKL Electronic
0403404
403404
BKL Electronic SAT-/Antennen-Adapter F-Buchse an Antennenstecker 75 Ω Gold

F-Buchse an Antennenstecker 75 Ω
Normale Antennenkabel für SAT nutzbar machen
Zwischenstück F-Buchse schraubbar auf Antennenstecker
Vergoldet

Adapter zur Anpassung von Koaxleitungen mit F-Steckern an Antennen-Steckdosen mit Koax-Kupplung.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): F-Kupplung · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Antennenstecker 75 Ω · Herstellerfarbe: Gold · Inhalt: 1 St.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gold
Marke:
BKL Electronic
Farbe:
gold
Weitere Suchbegriffe: f-stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 3,10*
Lager 102
300
1
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 3,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.