Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 0410328 Kabel-Durchmesser: 7 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-290078-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     0410328
EAN/GTIN:
     4011376700698
Suchbegriffe:
4011376700698
Renkforce
0410328
f-stecker
Renkforce 0410328 Kabel-Durchmesser: 7 mm 1 St.

Koax-Kupplung-Guss

this an historic product which is not available, thus not updated anymore

Technische Daten:
Kabel-Durchmesser: 7 mm · Passend für (Details): RG 59 / RG 6 Koaxial-Kabel · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
RG 59 / RG 6 Koaxial-Kabel
Marke:
Renkforce
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
7 mm
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.