Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well LED-Trafo 200.2 W 4.17 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2900942-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PWM-200-48BLE
EAN/GTIN:
     4021087087124
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well LED-Trafo 200.2 W 4.17 A

LED-SNT 200.2W 48V 4.17A Casambi CV



4.17 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Litze · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsstrom (max.): 4.17 A · Betriebsspannung: 48 V · Eingangsspannung (max.): 431 V/DC,305 V/AC · Eingangsspannung (min.): 142 V/DC,100 V/AC · Gewicht: 1030 g · Leistung (max.): 200.2 W · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 39.5 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Prüfzeichen: MM-Zeichen; SELV · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: II · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 195 x 68 x 39.5 mm
Prüfzeichen:
MM-Zeichen; SELV
Produktabmessung, Höhe:
39.5 mm
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Leistungsbereich:
200.2 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
4.17 A
Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Litze
Eingangsspannung (max.):
431 V/DC | 305 V/DC
Eingangsspannung (min.):
142 V/DC | 100 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
4.17 A
Leistung (max.):
200.2 W
Betriebsspannung:
48 V
Anzahl Ausgänge:
1 x
Schutzklasse:
II
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
1030 g
Produkt-Art:
LED-Trafo
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, Mean Well, PWM-200-48BLE, led, led-stromversorgung, lednetzteil
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 84,03*
€ 106,65*
300
€ 6,90*
ab € 96,80*
€ 111,67*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 102,39*
€ 128,58*
1
Frei Haus
ab € 103,47*
€ 133,38*
11 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 148,64*
€ 190,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PWM-200-12BLE
ab € 84,02*
Ähnlich
Mean Well
PWM-200-24BLE
ab € 88,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.