Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well LED-Trafo 30 W 625 mA nicht dimmbar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2900947-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSV30E48-P1J
EAN/GTIN:
     4021087083683
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well LED-Trafo 30 W 625 mA nicht dimmbar 1 St.

LED SNT extern 30W 48V 0.625A Euro



625 mA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Niedervolt-Buchse 5.5/2.1 mm · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsstrom (max.): 625 mA · Betriebsspannung: 48 V · Eingangsspannung (max.): 373 V/DC,264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 255 V/DC,180 V/AC · Gewicht: 200 g · LED-Treiber-Besonderheiten: nicht dimmbar · Leistung (max.): 30 W · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 47.5 mm · Produktabmessung, Länge: 75.5 mm · Prüfzeichen: MM-Zeichen; SELV · Schutzklasse: II · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 75.5 x 32 x 47.5 mm
Prüfzeichen:
MM-Zeichen; SELV
Produktabmessung, Höhe:
47.5 mm
Produktabmessung, Länge:
75.5 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Leistungsbereich:
30 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
625 mA
Marke:
Mean Well
Anschluss (Bauelemente):
Niedervolt-Buchse 5.5/2.1 mm
LED-Treiber-Besonderheiten:
nicht dimmbar
Eingangsspannung (max.):
373 V/DC | 264 V/DC
Eingangsspannung (min.):
255 V/DC | 180 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
625 mA
Leistung (max.):
30 W
Betriebsspannung:
48 V
Anzahl Ausgänge:
1 x
Schutzklasse:
II
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
LED-Trafo
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, Mean Well, GSV30E48-P1J, led, led-stromversorgung, lednetzteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,83*
€ 21,83*
€ 5,95*
ab € 13,92*
€ 21,85*
€ 6,90*
ab € 14,02*
€ 22,54*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 16,96*
€ 24,07*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 34,77*
€ 47,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.