Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 883-2 Set Wärmebildkamera -30 bis 650 °C 27 Hz WiFi, Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2900976-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 8836
EAN/GTIN:
     4029547026331
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Infrarotkamera
Thermokamera
testo 883-2 Set Wärmebildkamera -30 bis 650 °C 27 Hz WiFi,Touchscreen

testo 883-2 Set - Wärmebildkamera (42° + 12° Objektiv, 320 x 240 Pixel, 27 Hz, manueller Fokus, App, Laser)

Bildqualität mit IR-Auflösung von 320 x 240 Pixeln (mit testo SuperResolution-Technologie 640 x 480 Pixel); NETD kleiner 0,04 °C
Im Set: Wärmebildkamera testo 883-2 inkl. Weitwinkelobjektiv 42° x 32°, Teleobjektiv 12° x 9°, Zusatzakku, Akkuladestation und Koffer
Kostenlose Analysesoftware zur Erstellung professioneller Berichte
App zur Analyse und Messberichterstellung vor Ort

Beste Bildqualität, professionelle Bildanalyse, einfache Erstellung professioneller Berichte und das Weitwinkelobjektiv machen die Wärmbildkamera testo 883-2 zum perfekten Partner für Gebäude-Energieberater.

Alle wichtigen Infos zur Wärmebildkamera testo 883-2
- IR-Auflösung von 320 x 240 Pixeln (mit SuperResolution 640 x 480 Pixel), manueller Fokus und ein sehr guter NETD von 40 mK sorgen für beste Bildqualität – so erkennen Sie thermische Auffälligkeiten an Anlagen und Gebäuden zuverlässig
- testo IRSoft: Mit der intuitiven, professionellen PC-Software Wärmebilder umfassend analysieren und in kurzer Zeit eindrucksvolle Berichte erstellen
- testo ScaleAssist: Automatische Kontrasteinstellung für objektiv vergleichbare Wärmebilder und leichteres Auffinden von Schwachstellen
- testo Thermography App: Mit der App wird Ihr Smartphone/Tablet zum zweiten Display und zur Fernbedienung Ihrer Wärmebildkamera. Vor Ort können Sie schnell Berichte erstellen, versenden oder speichern
- Weitwinkelobjektiv für größeres Sichtfeld bei beengten räumlichen Verhältnissen
- Wechselbares Teleobjektiv für weit entfernte Objekte und Außenaufnahmen
- Manueller Fokus für scharfe Wärmebilder ab einem Abstand von 10 cm
- Via Touch-Screen und Joystick bedienbar
- Kabellose Übertragung der Messwerte von Stromzange oder Feuchtefühler direkt in das Wärmebild via Bluetooth®

Weitere Vorteile für Gebäude-Energieberater
- Schnell und einfach zum professionellen Bericht: Der Berichtassistent führt Sie mit hinterlegten Standardvorlagen Schritt für Schritt durch die Berichtserstellung. Oder nutzen Sie den Berichtdesigner zur Erstellung individueller Vorlagen
- Clever: Der Feuchtemodus visualisiert Schimmelgefahr an thermischen Schwachstellen direkt im Wärmebild mit Ampelfarben (rot, gelb, grün)
- Smart: Thermografieren und live streamen - mit der testo Thermography App kann Ihr Kunde die Messung auf dem Smartphone/Tablet komfortabel mitverfolgen
- Vernetzt: Kabellose Übertragung von Messwerten des optionalen Feuchtefühlers live in den Feuchtemodus – Ihre Werte sind immer aktuell z.B., wenn Sie den Raum wechseln
- Flexibel: Wechselbare Objektive und manueller Fokus für schärfere Bilder und genauere Ergebnisse aus unterschiedlichen Entfernungen

Ausstattung:
Bildqualität mit IR-Auflösung von 320 x 240 Pixeln (mit testo SuperResolution-Technologie 640 x 480 Pixel); NETD kleiner 0,04 °C
Im Set: Wärmebildkamera testo 883-2 inkl. Weitwinkelobjektiv 42° x 32°, Teleobjektiv 12° x 9°, Zusatzakku, Akkuladestation und Koffer
Kostenlose Analysesoftware zur Erstellung professioneller Berichte
App zur Analyse und Messberichterstellung vor Ort

Technische Daten:
Anzahl Farbpaletten: 8 · Anzahl Speicher: 1 · Bildwiederholfrequenz: 27 Hz · Dig. Zoom: 4 x · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Display-Typ/Auflösung: 8,9 cm (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 Pixel) · Emissionsgrad (max.): 1 · Emissionsgrad (min.): 0.01 · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 824 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Messbereich Temperatur (max.): 650 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Minimale Fokusierungsentfernung: 0.1 m · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 236 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB-C®,WLAN · Schutzart: IP54 · Sichtfeld (FOV): 42° x 32° (Weitwinkelobjektiv) / 12° x 9° (Teleobjektiv) · Spannungs-Versorgung (Details): Li-Ion Akku oder Netzbetrieb · Thermische Empfindlichkeit: 40 mK · Weitere technische Daten: Displaybeleuchtung: hell / normal / dunkel
Geometrische Auflösung (IFOV): 1,7 mrad (Standardobjektiv), 0,7 mrad (Teleobjektiv)
Spektralbereich: 7,5 bis 14 µm
Farben: Eisen, Regenbogen, Regenbogen HC, Kalt-Heiß, Blau-Rot, Grau, Grau invertiert, Sepia, Testo, Eisen HT, Feuchtepalette
Dateiformat Einzelbild: .bmt; .jpg; Exportmöglichkeit in .bmp; .jpg; .png; .csv; .xls · Wärmebildkamera-Besonderheiten: WiFi,Touchscreen · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
Wärmebildkamera testo 883-2 mit Weitwinkelobjektiv 42° x 32°
Teleobjektiv 12° x 9°
Robuster Koffer
Profi-Software IRSoft (freier Download)
USB-C® Kabel
USB-Netzteil
Lithium-Ionen-Akku
Zusatzakku
Akku-Ladestation mit USB-Kabel
Tragegurt für die Wärmebildkamera
Bluetooth®-Headset (landesabhängig)
Kurzanleitung
Kalibrier-Protokoll

Systemvoraussetzungen:
IRSoft: Windows® 8, Windows® 10
Thermografie App: Android Version: 4.3 oder neuer, IOS 8 oder neuer

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 95 mm x 236 mm
Produktabmessung, Höhe:
236 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Display-Typ/Auflösung:
8|ツ|9 cm (3|ツ|5") TFT|ツ| QVGA (320 x 240 Pixel)
Display-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Emissionsgrad (max.):
1
Emissionsgrad (min.):
0.01
Messbereich Temperatur:
-30 bis 650 °C
Marke:
testo
Schutzart:
IP54
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Fokussierung:
Manuell
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB-C® | WLAN
Wärmebildkamera-Besonderheiten:
WiFi | Touchscreen
Typ (Hersteller-Typ):
883-2 Set
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2 °C
Messbereich Temperatur (max.):
650 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Anzahl Farbpaletten:
8
Anzahl Speicher:
1
Bildwiederholfrequenz:
27 Hz
Minimale Fokusierungsentfernung:
0.1 m
Sichtfeld (FOV):
42° x 32° (Weitwinkelobjektiv) / 12° x 9° (Teleobjektiv)
Spannungs-Versorgung (Details):
Li-Ion Akku oder Netzbetrieb
Thermische Empfindlichkeit:
40 mK
Gewicht:
824 g
Dig. Zoom:
4 x
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Weitere Suchbegriffe: Wärmebildkamera, gasmeßgerät testo, gas messgerät, wärmebildkamera 320x240 pixel, testo, 0563 8836, 883-2 Set, infrarotkamera, infrarot-kamera
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.454,61*
€ 4.681,42*
Frei Haus
ab € 4.275,41*
€ 4.681,51*
Frei Haus
ab € 4.575,55*
€ 4.688,51*
Frei Haus
ab € 4.547,09*
€ 4.800,83*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 4.999,59*
€ 5.146,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.146,80*
€ 6.124,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.118,85*
€ 6.091,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.048,14*
€ 6.007,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.999,59*
€ 5.949,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.