Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL 16020086 Molex Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2901035-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     16020086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
SL 16020086 MOL Power & Signal Sol. Molex Inhalt: 1 St.

SL

SL Crimp Terminal, Series 70058, Female, 22-24 AWG, with Tin (Sn) Plated Contact, Reel

Technische Daten:
AWG: 24 - 22 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen,Einpressen · Kontaktmaterial: Phosphorbronze verzinnt · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Molex
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen | Einpressen
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Herst.-Teilenr.:
16020086
Typ (Hersteller-Typ):
16020086
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
AWG:
24 - 22
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 16020086, 16-02-0086
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0458*
20000
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0544*
Lager 102
18560
50
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,0766*
20
€ 6,90*
ab € 0,0385*
€ 0,0964*
1 Tag
44893
1
€ 14,99*
ab € 0,0514*
€ 0,1208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0766*
€ 0,0912
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0761*
€ 0,0906
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,0795
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
638118700
ab € 349,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.