| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2901863-BP Herst.-Nr.: JJ-GM3-102M2-Fr EAN/GTIN: 4711448673423 |
| |
|
| | |
| JouJye JJ-GM3-102M2-Fr Slimline SAS(SFF-8654) 1x3.5" for 2xM.2 NVMe 3.5 Zoll Festplatten-Einbaurahmen SAS
JJ-GM3-102M2-Fr Backplane für 2 x M.2 NVMe SSD in einem 8,9cm (3,5 Zoll) Laufwerk auf 2x SlimLine SAS
Backplane für 2 x M.2 NVMe SSD für den Einbau in einen 3,5 Zoll Einbauschacht Kompatibel mit M.2 Längen: 2280 / 2260 / 2242 / 2230 Werkzeugfreie Montage Beinhaltet ein Lüfter 70x10mm und doppelseitige Wärmeleitpads Abschließbare Einschübe
Das hochwertig verarbeitete Aluminiumgehäuse ist die ideale Lösung für den Betrieb zweier M.2 NVMe SSD für den Einbau in einen 8,9cm / 3,5 Zoll Einbauschacht und die Datenübertragungsrate von bis zu 32/64Gbps. Es ist kompatibel mit den M.2 Längen 2280 / 2260 / 2242 / 2230, die Montage erfolgt werkzeugfrei. Das Gerät verfügt über zwei SlimSAS (SFF-8654)x4 Anschlüsse und das Tray ist mit einem SlimSAS x8 Anschluss bestückt. Das Layout der Leiterplatte unterstützt PCIe 3.0 und ist optimiert für PCIe 4.0. Für M.2 NVMe mit M-key (PCIe 3.0/4.0 x4) oder B+M-Key (PCIe 3.0 x 2). Die doppelseitigen Wärmeleitpads, ein Kühldeckel aus Aluminium und ein Lüfter im Gehäuse, ermöglichen eine noch schnellere Abkühlung. Mit großer Sorgfalt wurde die Entwicklung des EMV-Erdungskonzepts ausgearbeitet. Kontaktfedern aus Edelstahl vermeiden elektromagnetische Felder, absorbieren mechanische Schwingungen und leiten die elektromagnetischen Störungen an den Rahmen ab und sind mit dem Gerät geerdet. Ein geräuscharmer und sicherer Betrieb wird nicht nur durch die Anti-Vibrationsvorrichtung und den Einsatz von Stoßdämpfern, sondern auch durch die sichere Verriegelung mittels einzelner Metallschlösser je Einschub, gewährleistet. Mittels eines praktischen, optionalen Einbaurahmens (auf Anfrage - nicht im Lieferumfang enthalten) lässt sich die Lösung auch in einem 5,25" Einbauschacht nutzen - dies erhöht die Flexibilität.
Ausstattung: 2 x SlimSAS (SFF-8654)4i Anschluss 2 x mini 4pin Stromanschluss 1 x 2pin Jumper für den Lüfter 1 x SlimSAS x8 Anschluss am Tray 1 x 7010 Lüfter (2800RPM) Heatsink aus Aluminium und doppelseitige Wärmeleitpads. 1 x Schlüsselset (2 Stk)
Technische Daten: Abschließbar (Details): Ja · Anzahl 3,5" Schächte: 2 · Kühlungsart (Details): Lüfter · Material: Aluminium · Passend für (Details): M.2 Längen: 2280, 2260, 2242, 2230 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): SAS
Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | M.2 Längen: 2280|ツ| 2260|ツ| 2242|ツ| 2230 | Marke: | JouJye | Anzahl 3,5" Schächte: | 2 | Abschließbar (Details): | Ja | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | SAS | Material: | Aluminium | Kühlungsart (Details): | Lüfter | Produkt-Art: | 3.5 Zoll Festplatten-Einbaurahmen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |