Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 0IC1135A0C Lötstation-Versorgungseinheit 80 W 150 - 450 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2902004-BP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0IC1135A0C
EAN/GTIN:
     4003008153651
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation ersa
lötstation
Ersa 0IC1135A0C Lötstation-Versorgungseinheit 80 W 150 - 450 °C

ERSA Regelstation i-CON 1C MK2 /230V

Elektronikstation i-CON 1 MK2 mit Schnittstelle für das Lötrauchabsaugsystem EA 110 plus i oder EA 55 i, zur Komplettierung der i-CON 1 MK2

ERSA hat mit der i-CON 1 MK2 eine Elektronikstation entwickelt, die den Anforderungen an die höheren Arbeitstemperaturen und die zunehmend kleineren Prozessfenster der bleifreien Lötvorgänge gerecht wird. Über die integrierte Schnittstelle wird die (optionale) Lötrauchabsaugung EA 110 plus i oder EA 55 i 3 Sekunden nach Beginn des Standby-Modus des i-TOOL MK2 abgeschaltet. Die Elektronikstation den extrem kleinen, leichten, ergonomischen und leistungsstarken Lötkolben i-TOOL MK2. Die i-CON-MK2-Serie ist natürlich antistatisch.

Innovative Technologie – die Highlights auf einen Blick:

· Bedienerfreundliche „One-Touch“-Bedienung der Software mit Online-Hilfe und einfacher Menünavigation mittels i-Op Menüwahl.
· Großes Multifunktionsdisplay
· Standby-Funktion
· Drei Energie-Leistungsstufen, die das Heizelement abhängig vom benötigten Wärmebedarf regeln. In der höchsten Einstellung liefert das System die maximale Leistung, in der niedrigen wird die Leistung streng geregelt und kein Überschwingen zugelassen.
· Prozessfenster informiert den Bediener optisch, falls die Temperatur das vorgewählte Temperatur-Prozessfenster verlässt.
· Mit der Option i-Set TOOL können weitere Lötstationen der Serie i-CON MK2 automatisch konfiguriert und gesperrt werden. Die Stationseinstellungen können einfach und schnell – wie mit einem USB-Stick - von einer i-CON MK2 auf das i-Set TOOL heruntergeladen und binnen 5 s auf eine weitere Station aufgespielt werden.

Das Netzkabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 80 W · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatur (max.): 450 °C · Temperatur (min.): 150 °C

Weitere Informationen:
Marke:
Ersa
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung (max.):
80 W
Betriebsspannung:
230 V
Temperatur (max.):
450 °C
Temperatur (min.):
150 °C
Produkt-Art:
Lötstation-Versorgungseinheit
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Ersa, 0IC1135A0C, ersastationenwerkzeugecat, digitale Lötstation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 392,78*
€ 476,42*
Frei Haus
ab € 405,17*
€ 476,43*
Frei Haus
ab € 409,59*
€ 481,03*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 456,32*
€ 536,27*
Frei Haus
ab € 463,57*
€ 537,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,27*
€ 638,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,30*
€ 631,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,01*
€ 567,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,96*
€ 553,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,32*
€ 543,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0105CDJ
ab € 135,43*
Zubehör
Ersa Löttechnik
016100J
ab € 60,18*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0A59
ab € 22,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.