Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MH10551 D-SUB Stiftleiste Polzahl: 9 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2902777-BP
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MH10551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 9 polig
MH Connectors MH10551 D-SUB Stiftleiste Polzahl (num): 9 1 St.

D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 9

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 2 · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Polzahl (num): 9 · Prüfspannung(en): 1000 V · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Durchgangsloch · Temperaturbereich (Details): -55 °C bis 125 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
MH Connectors
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Durchgangsloch
Herst.-Teilenr.:
MH10551
Typ (Hersteller-Typ):
MH10551
Polzahl:
9
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Prüfspannung(en):
1000 V
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Temperaturbereich (Details):
-55 °C bis 125 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleiste
UKCA-konform:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, MH Connectors, MH10551, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,51*
€ 10,25*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 10,26*
€ 8,95*
ab € 5,46*
€ 10,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
MH-10175
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.