Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2902944-BP Herst.-Nr.: L2212 EAN/GTIN: 4012740111713 |
| |
|
| | |
| Hager L2212 Verdrahtungskanal (L x B x H) 0.25 m x 10 mm x 10 mm 1 St. Grau
Hager L2212 Verdrahtungskanal flexibel Klebeband hfr 10mm L0,25m lichtgrau
Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 10mm L= 0,25m lichtgrau. Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. Temperaturbeständig -25° bis +90°.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 0.25 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 0.25 m x 10 mm x 10 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Höhe: | 10 mm | Produktabmessung, Länge: | 0.25 m | Produktabmessung, Breite: | 10 mm | Marke: | Hager | ETIM FeatureGroupID: | EC000012 | Produkt-Art: | Verdrahtungskanal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 40 | | € 4,95* | ab € 1,32* | € 1,78* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,30* | € 2,03* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,30* | € 2,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 1,36* | € 2,13* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,99* | € 3,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|