Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HZ43SL Kabelbündelhalter Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2903039-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HZ43SL
EAN/GTIN:
     4012386136446
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
My Wall HZ43SL Kabelbündelhalter Silber 1 St.

My Wall HZ43SL Flexible Kabelführung, Silber

Mit anpassbarer Länge bis 1347 mm
Fixierung mit Klemme
Modulare Wirbelstruktur
4-fach Kanalsystem
Standfuß für sicheren Halt
Einfacher Aufbau

HIER IST KEIN KABEL IM WEG
UND KEIN WERKZEUG NOTWENDIG
Dieses flexible Kabelmanagement ist ideal für höhenverstellbare Schreibtische. Ihre Kabel bleiben auch in der Bewegung des Tisches ordentlich und dank beschwertem Sockel bleibt alles an seinem Platz. Mit dem Clamp-On-Design ist die Längeneinstellung der Wirbel bis zu 1347 mm im Nu erledigt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Kabelschlauch-Besonderheiten: flexibel,schraubbar · Produktabmessung, Länge: 1347 mm · Weitere technische Daten: Besteht aus 30 abnehmbaren Gliedern
Befestigung am Tisch mittels Klemme (0-50 mm)
Ideal für höhenverstellbare Schreibtische
Montage ohne Werkzeug
Inklusive Befestigungsmaterial und Montageanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
1347 mm
Marke:
My Wall
Kabelschlauch-Besonderheiten:
flexibel | schraubbar
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
HZ43SL
Typ (Hersteller-Typ):
HZ43SL
Produkt-Art:
Kabelbündelhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 39,68*
€ 54,43*
€ 4,00*
ab € 29,22*
€ 54,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.