Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo Zusatzkamera für multifon security V 51137 Funk-Zusatzkamera 2304 x 1296 Pixel 2.4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2903089-BP
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     51137
EAN/GTIN:
     4010384511371
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Stabo Zusatzkamera für multifon security V 51137 Funk-Zusatzkamera 2304 x 1296 Pixel 2.4 GHz

Zusatzkamera für multifon security V

Kann dank eingebautem Mikrofon und Lautsprecher auch als Gegensprechanlage verwendet werden (intercom-Funktion)
3MP Farbkamera, Wasserdicht nach IP66
Nachtsichtreichweite 15-20 m
Video Komprimierung H.265

Die Überwachungskamera liefert bei Tag und Nacht detaillierte und hochaufgelöste Bilder und Videos. Zwei Hochleistungs Infrarot- LED´s sorgen für einen Nachtsicht von bis zu 20 Meter. Die zwei weißen High-Power LED´s sorgen auch bei Dunkelheit für beste Sicht. Durch zuschalten der automatischen Repeater-Funktion wird die Reichweite des Funksignals des Systems erweitert.

Ausstattung:
3MP Full-HD Farbkamera
Gegensprechfunktion
Nachtsichtfunktion
automatische Repeater-Funktion

Technische Daten:
Abmessungen Sender: Ø65 x 190 mm · Anzahl Kanäle: 1 · Auflösung horizontal: 2304 Pixel · Auflösung vertikal: 1296 Pixel · Blickwinkel horizontal max.: 110 ° · Blickwinkel vertikal: 110 ° · Einsatzort: Außenbereich,stationär · Frequenz (LOV): 2.4 GHz · Gewicht: 334 g · IR-Reichweite (max.): 20 m · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m · Schutzart: IP66 · Signal-Standard: Funk · Stromversorgung: 230 V (über Netzteil), inkl. · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit IR-LEDs,mit 2-Wege-Kommunikation · Weitere technische Daten: Video Komprimierung H.265

Lieferumfang:
3MP Farbkamera mit Antenne,Steckernetzteil Kamera,Montagematerial,Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Funk-Videoüberwachungssystem multifon security V

Weitere Informationen:
Anzahl Kanäle:
1
Auflösung (max.):
2304 x 1296 Pixel
Marke:
Stabo
Blickwinkel horizontal max.:
110 °
Blickwinkel vertikal:
110 °
Schutzart:
IP66
Signal-Standard:
Funk
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs | mit 2-Wege-Kommunikation
IR-Reichweite (max.):
20 m
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Auflösung horizontal:
2304 Pixel
Auflösung vertikal:
1296 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich | stationär
Abmessungen Sender:
Ø65 x 190 mm
Frequenz (LOV):
2.4 GHz
Stromversorgung:
230 V (über Netzteil)|ツ| inkl.
Gewicht:
334 g
Produkt-Art:
Zusatzkamera
Weitere Suchbegriffe: outdoor farbkamera, ir überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, Stabo, 51137, Zusatzkamera für multifon security V, Funkkamera, Funk-Videoüberwachung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,14*
€ 73,34*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 55,08*
€ 73,36*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 92,32*
€ 117,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.