Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2903245-BP Herst.-Nr.: 0-30-697 EAN/GTIN: 3253560306977 |
| |
|
| | |
| STANLEY 0-30-697 Maßband
Bandmaß Tylon 5m/19mm
Extra-starkes Band (12,7 bis 25 mm), gebogen Band vollständig mit Tylon™ Polymer-Schutzschicht überzogen Endhaken dreifach ab 8 m, zweifach bis 5 m vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung Robustes Kunststoffgehäuse, schlagfest, gummiert Mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip Genauigkeitsklasse II
Stanley 0-30-697 Bandmaß Tylon 5m/19mm
Technische Daten: kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Marke: | STANLEY | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Maßband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,58* | € 6,75* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,01* | € 7,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,91* | € 8,08* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,93* | € 8,08* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,89* | € 13,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|