Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5806878 Steckdosenleiste 4fach Weiß Eurostecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sygonix SY-5806878 Steckdosenleiste 4fach Weiß Eurostecker 1 St.
Artikel-Nr.:
     102-2903439-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5806878
EAN/GTIN:
     4064161293936
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Sygonix SY-5806878 Steckdosenleiste 4fach Weiß Eurostecker 1 St.

Euro Steckdosenleiste 4-fach, weiß, 1,5 m

Ideale Lösung bei geringem Platz, z. B. Hinter oder über dem Küchenschrank
4x Euro Steckdosen
Erhöhter Berührungsschutz

Die Sygonix 4fach Steckdosenleiste in weiß ist die ideale Lösung, wenn wenig Platz vorhanden ist, z. B. hinter oder unter Schränken.

Ausstattung:
1,5 m Stromkabel

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VVH2-F 2X 0,75 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4fach · Netzstecker-Typ: Eurostecker · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 176 mm · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz

Lieferumfang:
Steckdosenleiste
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VVH2-F 2X 0|ツ|75 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
176 mm
Produktabmessung, Breite:
37 mm
Marke:
Sygonix
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
4fach
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Eurostecker
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
4
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, Sygonix, SY-5806878, Tischverteiler, verteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.