Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5806888 CEE-CARA Kupplung 16 A 3polig 250 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2903444-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5806888
EAN/GTIN:
     4064161293981
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 16a
cee kupplungsdose
Sygonix SY-5806888 CEE-CARA Kupplung 16 A 3polig 250 V/AC 1 St.

CEE- Cara Kupplung 16A, 3pol.

Mit selbstschließendem Scharnierdeckel
Kompatible Kabel: H07RN-F 3G 1,5 mm² bis 3G 2,5 mm²
IP44

Ausstattung:
Max. Strombelastbarkeit 16 A

Technische Daten:
Anzahl Adern: 3 · Herstellerfarbe: Grau,Blue · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 16 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl: 3 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Steckdose
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 135 x 75 x 52 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Blue
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Sygonix
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau | blau
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V/AC
Polzahl:
3
Anzahl Adern:
3
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
CEE-CARA Kupplung
Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung ip44, Sygonix, SY-5806888, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
486
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,98*
€ 4,00*
ab € 3,18*
€ 5,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.